ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整出来ます。
脚部は伸縮自在です。ボルトをゆるめると無段階調節ができます。任意の設定位置でボルトをしめて固定してください。
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレス作業台用オプションキャビネットです。前面・背面どちらにもセットできます。W1500・W1800タイプには2個取付け可能です。
付属品キャビネット取付金具2本付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×390×80
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能ですクリーンルーム等の補助テーブルに最適です。小物管理に引出しを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。
質量(kg)21
高さ(mm)790
奥行(mm)500
間口(mm)750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.06MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.4MB)
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×500×21
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.55MB)
アジャスターW3/8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
表面・裏面両面使えます。
付属品振れ止め取付金具(4個)
材質SUS430、ステンレス(SUS430)、振れ止め金具:ABS樹脂
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターM8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
仕様【トップ】SUS430 / t1.0 / NO.4仕上げ
その他【アジャスト調整幅】なし
高さ(mm)100
奥行(mm)500
間口(mm)500
耐荷重(kg)50
キャスター前輪:自在キャスター NR ф50 ストッパー付き 後輪:固定キャスター NR ф50
材質(脚)SUS304
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質脚:SUS304
高さ(mm)100
奥行(mm)500
間口(mm)500
耐荷重(kg)50
キャスター前輪:自在キャスター NR ф50 ストッパー付き 後輪:固定キャスター NR ф50
仕上トップ:SUS430 t1.0 NO.4仕上
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。
支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに
高さ(mm)800
仕様べタ棚
タイプ2段
ピッチ(mm)25
パイプ外径(Φmm)25
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)500
奥行(mm)500
高さ(mm)105
トラスコ品番458-8614
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)9.3
均等荷重(kg)250
内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)250
鍵あり
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
関連キーワード