170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Yamato(大和製衡)台はかり(取引証明用)
用途に応じて計れる機種を選べます。
種類台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)375×265 センサーさお方式 車輪 検定国家検定品(新検則適合品) 全高(mm)758 質量(kg)20.2 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg)150 最小表示(kg)0.02 種別デジタル台はかり 質量(kg)24 タイプ取引証明以外用 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高25mm 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×620×770 機能風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)420×550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB) ひょう量単位kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサーロードセル方式 ひょう量単位kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ台はかり
種類防水台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 ひょう量単位kg
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 種類電子天秤 表示形式デジタル 質量(kg)9.7 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) 外形寸法D(mm)464 外形寸法W(mm)380 サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)118 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位キログラム・グラム
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 ひょう量単位kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性能を完備した基本的計量に最適の台はかり 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム、防塵防水保護等級IP67のロードセルを備えています。 インジケータは防塵防水保護等級IP66の304ステンレス鋼で構成され取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
材質(計量台)ステンレススチール 種類台はかり 出力非対応 電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備 保護等級IP66 通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ) 表示形式デジタル ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD 風袋引き範囲ひょう量(kg)まで 動作温度、湿度範囲温度:-10~40、湿度:85%(結露なきこと) バッテリー寿命充電式バッテリーで100時間 ひょう量単位キログラム/グラム
1台
99,980 税込109,978
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)60 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-60 目量(kg)0.01 ひょう量単位kg
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-150 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)30 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)300×380 エスコ品番EA715DC-30 目量(kg)0.005 ひょう量単位kg
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)50 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-60 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類自動台はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 目盛部外径(mm)Φ287 ひょう量単位kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1個
55,900 税込61,490
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物) 質量(kg)3.38kg 電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属) ひょう量100kg 最小目盛0.05kg ケーブル長(mm)収縮時:550mm、 最長時:1500mm ひょう量単位kg
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

防塵・防水デジタル台はかり HW-Cシリーズ A&D 動画あり
計量台部 防塵・防水IP65。1/10,000の高分解能。応答速度約1.5秒。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 種類台はかり 表示形式デジタル 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単一乾電池×4個 表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65(計量部) 電池寿命約1200時間(アルカリ乾電池使用時)、バックライトオフ時 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔10回/秒 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Courier 3000 シリーズは直観的でユーザーフレンドリーなインターフェイスで明るいディスプレイ、また薄型のスチール構造により、オフィスから倉庫、さらには動物病院に至るさまざまな計量作業で耐久性と信頼性を実現いたします (Courier 3000 は小動物の計量にも有効です)。 多用途かつ利便性が高いスケールです。
材質(計量台)塗装スチール 種類台はかり 表示形式デジタル ディスプレイ7セグメントLCDディスプレイ 風袋引き範囲最大ひょう量まで 動作湿度(%)85(結露なきこと) 風袋引方法あり 作業温度範囲(℃)-10~40 バッテリー寿命電池使用で100時間 ひょう量単位kg
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量作業はもちろん、計数、上下限値を設定した質量チェックなどの機能も搭載。 様々な作業現場で、マルチに活躍するデジタル台はかりです。 計数機能搭載:部品の計数作業などにお使い頂けます。 ファンクション割当て機能:2つのファンクションボタンによく使用する操作を割り当て、作業性を向上させます。 通信機能:RS232Cポート×2口標準搭載。パソコンやプリンタとの接続が可能です。 電源:設置場所に合わせて、乾電池・AC電源どちらでも駆動可能です。(乾電池仕様で最大1300時間稼働) 質量チェック機能:質量の上限値、下限値を設定することによって、商品の質量検品が可能です。目標値に対して「少ない」「適量」「多い」を見やすく表示します。
種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10~40 電源専用ACケーブル(標準装備)/単一乾電池6本(別売) 表示方式バックライト付き液晶ディスプレイ 使用湿度範囲10~95%(結露なきこと) 精度等級III級 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP65 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレススチール製
1個ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 表示内容電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間)連続約600(アルカリ電池使用時) 電源単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×646×785~805 質量(kg)約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 表示LCD(バックライト付) 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 動作時間約150時間 ひょう量単位kg
1個
40,890 税込44,979
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隔測式で見やすい位置で量れるデジタル台はかり。
用途荷物の計量(取引証明以外)。 セット内容測定台・操作部・脚×4・ACアダプター・取扱説明書・ビス×2・ボードアンカー×2 材質測定台:ステンレス・ABS樹脂 操作部:ABS樹脂・鉄 種類台はかり 外形寸法(mm)操作部:220×100×35 ひょう量(kg)200 電源単3乾電池×4本(別売)・ACアダプター 精度±0.25kg 表示過重量表示:O-Ld、電池残量不足:LO 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.3~200 載台寸法(mm)389×303×70 使用環境温度(℃)5~35 ※乾燥環境 関連資料チラシ(1.33MB) 取扱説明書(1.23MB) ひょう量単位kg
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100 表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード) 材質(台)スチール製 保護等級【指示計】IP66 機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他 表示形式デジタル ひょう量単位kg
1セット
689,800 税込758,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり IP68の防水・防塵設計 自動風袋引き機能 計量スピード0.6秒以下を実現 電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時) ブザー機能・表示点滅機能を搭載 見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター 質量(kg)約/3.7 種類上皿はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202 防塵防水性能IP68準拠 計量皿形状 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
159,000 税込174,900
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般校正証明書付き 台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.52MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数) 校正証明書一般校正
1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 内蔵プリンタ(感熱式)付き 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙) 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属) ケーブル長(m)ロードセル:約2.8 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり 計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き カートなどの計量に便利なスロープを標準付属 表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属 豊富なインタフェース(別売)をご用意 見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能 容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能) 個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き 別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。 付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売) 表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm) 本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6 最小表示(kg)0.1 最大計数値(個)220000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815 単重最小0.01kg 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

JCSS校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)73 最小表示(kg)0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書JCSS校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

一般校正証明書付き 0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種までの危険場所に 付属品取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 校正証明書一般校正 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
249,800 税込274,780
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分) デュアルレンジ 600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適 3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能 暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き 表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。) 個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き オートパワーオフ機能付き
用途0種~2種の危険場所で使用可能。塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍 付属品取扱説明書、六角レンチ 材質計量皿:SUS430 種類台はかり 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 寸法(幅W×奥行D)(mm)軽量台:600×700 表示バックライト付き 7セグメント 液晶表示 文字高約26mm 本体質量(kg)54 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×953×1032 表示形式デジタル 載台寸法(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/ pcs(個数) 関連資料外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書(1.53MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg 駆動時間(時間)電池:約1000 (バックライトオフ時)
1台
229,800 税込252,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 内蔵プリンタ付き 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正 ひょう量単位kg ひょう量(kg)300 最小表示(kg)0.05 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示形式デジタル 種類上皿はかり 材質(計量皿)SUS430 電源ACアダプタ(標準付属品) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書 取扱説明書(2.03MB) 計量皿形状
1台
389,800 税込428,780
91日以内出荷

JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 内蔵プリンタ付き 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正 ひょう量単位kg ひょう量(kg)300 最小表示(kg)0.05(0~150kg)、0.1(150~300kg) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示形式デジタル 種類上皿はかり 材質(計量皿)SUS430 電源ACアダプタ(標準付属品) 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書 取扱説明書(2.03MB) 計量皿形状
1台
379,800 税込417,780
91日以内出荷

JCSS校正証明書付き 重量物用大型台はかり 見やすいバックライト付き大型液晶表示 3色5段カラーコンパレータライト標準装備 各設定に便利なテンキー付き 加算・累計機能 kg・個数モード 表示部は、縦方向に4段階調整が可能 表示部の分離可能
校正証明書JCSS校正 ひょう量単位kg ひょう量(kg)300 最小表示(kg)0.05 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示形式デジタル 種類上皿はかり 材質(計量皿)SUS430 電源ACアダプタ(標準付属品)、または単1乾電池4本 付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー、JCSS校正証明書 取扱説明書(2.03MB) 計量皿形状
1台
339,800 税込373,780
91日以内出荷

本質安全防爆構造電子はかり FZ VIBRA(新光電子) 動画あり
測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防爆構造・防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。給電・通信を1本のケーブルでこなすため、設置工事が簡易です。別売データロガーによって危険場所においてもデータ取得可能です。
用途薬品等の計量 仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力IR通信、RS-232C双方向出力(Dsub 9P) ※FZ seriesのみ 電源【FZ】AC100V(±10%)/110~240V、50Hz/60Hz、【FZ-B】単1マンガン乾電池4本 温度範囲(℃)5~35 表示部LCD、文字高さ25mm(補助表示11mm)、7セグメント、最大7桁 湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと) 防塵防水性能IP65 風袋引き範囲全ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 防爆認証本質安全防爆構造:第TC20732号(FZ-620) 第TC20752号(FZ-3200、6200、15000) 第TC20733号(FZ-30KP) 第TC20736号(FZ-60K、100K、200K) 第TC20734号(FZ-150KF、300KF) 第TC21250号(FZ-B620) 第TC21251号(FZ-B3200、B6200、B15000) 第TC21248号(FZ-B30KP) 第TC21252号(FZ-B60K、B100K、B200K) 第TC21249号(FZ-B150KF、B300KF)
1個ほか
649,000 税込713,900
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)