「台付数取器」の検索結果
こんなお得な商品も!
手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲9999
トラスコ品番101-6440
質量(g)100
取付穴径4mm×3ヶ所
リセット方式つまみ式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×46×40
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!
手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
台座がついているため卓上に置いて使用できます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94
アズワン品番65-2187-05
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
こんなお得な商品も!
手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ4桁(0~9999)
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約42
取付方式ベース
外形寸法(mm)31.0×51×57.5 2-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式
外装ABS樹脂(グレー)
連結数1
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
連式数取器
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
こんなお得な商品も!
ラチェットカウンター
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
用途製造ライン上の計数管理に
質量(g)116
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4
リセット方式プッシュ式
回転方向右軸正回転
最大計数速度(cpm)700
カウント値と日時を併せて記録し本体及びPCで確認できます
減算が可能です
仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB、メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PCでも本器でも閲覧可(PCでの閲覧には別途USBケーブルが必要です)
付属品取扱説明書
トラスコ品番778-2268
質量(g)約130(電池、アクセサリ除く)
電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示(合計値)0-999999
入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量250個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)0~50(-10~+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作記録/任意のタイミング(メモリーキー)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約220
種類5連
取付方式ベース
外形寸法(mm)142.5×155×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数5
表示数字(mm)4.0×2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。
選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
4桁表示(0~9999)、allリセット機能付。取付ベース付。
材質樹脂外装・スチール
質量(g)42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×7×6
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
電池寿命:約330日(1日30回点灯※使用環境により異なります。)。センサーが反応してワイヤレスで連動する激突防止ライト。1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスにより繋がりライトとブザーでお知らせします。視界の悪い場所、ドアの開閉など見えない相手に事前に警告できるので、事故を予防します。最大8台、距離は10mまで連動可能です。音量はOFF/小/大の切替ができます。裏面にマグネットが付いているので金属面に簡単に設置できます。
仕様●サイズ(mm):100×29×100●重量(g):130●電源:単3電池×3本(別売)●探知範囲:最大100°、最遠3m(取り付け高さ2m)●モード切替:OFF/シングル/A/B●全光束:20ルーメン●音量:OFF/小(40dB)/大(70dB)●検知方式:焦電型赤外線センサー●周波数:2.4GHz帯●光と音で事故を予防する激突防止ライト●通信距離:見通し10m●入数:2台●付属品:両面テープ×2、取付ネジ×4、プラスチックプラグ×4、注意シール(2種類)×各2、蛍光カバーシールセット×2
消費電力(W)0.35
設置場所屋内向け
アズワン品番65-9306-47
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB) メーカー取扱説明書(日本語)(1.85MB) チラシ(0.99MB)
1組(2台)
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
無線式接触防止センサ OM-AX/BTは高所作業車、橋梁点検車、クレーン車等の特殊車両向けの衝突事故防止を目的とした超音波センサです。充電式であることと検知信号を無線にしたことで車両にワンタッチで取り付けられ煩雑な配線作業が一切不要です。検知信号は専用のヘルメット取付振動機OM-VCLや任意の回転灯などに伝えることができます。センサは最大6台同時使用、受信側の警報機は数に制限はありません。
用途高所作業車や特殊車両の挟まれ事故防止、バケット接触防止などのための安全支援センサーに。
検知範囲最大:0.3m
到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
検知距離(m)0.2~3
防塵防水性能IP53相当
充電方式AC100V充電式
サイズ(mm)高さ137×幅60×奥行60
稼働時間(時間)20
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
適合センサ子器:接続最大数8台WTK29129(露出取付カバーWTK2091)・WTK6912K(露出取付カバーWTK2092)
幅(mm)Φ134
色白
高さ(mm)122
電圧(V)100~242
機能ひと検知、明るさ検知、ひと+明るさ検知制御機能
別売品番天井取付金具:NK23060、防球ガード:NK23062
通信距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離15
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷