タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)500
タイプ右ねじ
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質SS400相当
規格TR
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)2000
タイプ右ねじ
ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ左ねじ
表面処理生地
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
タイプ右ねじ
材質鉄(SS400)
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
台形ねじ加工用タップです。
仕様ノンコート
トラスコ品番825-9409
全長(mm)90
呼び寸法TR8×1.5
下穴径(Φmm)6.6
山数8
ねじ長さ(mm)45
シャンク径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)4.9
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr:台形ねじ
台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ右ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ