25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型ランナー専用エンドミルとして設計されています。刃長が短く剛性があります。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

台形ランナ加工用XPMテーパ刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス(XPM) 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±7'
1本
8,688 税込9,557
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 刃数2 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ半角公差±5’ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) ねじれ角(°)25 外径許容差(mm)±0.05 テーパ片角許容差(分)0~-10
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工 材質超硬 超微粒子 角度公差±7'
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

金型ランナー専用エンドミルとして設計いたしました。
ねじれ角(°)30
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
用途テーパー加工 材質粉末ハイス 角度公差±5'
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2 材質超微粒子超硬合金 刃長(mm)6 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 小径(Φmm)2 ねじれ角30° R公差(mm)0.2
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)柄付傘型カッター
材質HSS 外径公差(mm)0~+0.5 角度公差±15°
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパー刃エンドミルです。
材質高級粉末ハイス 刃数4 ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC)::〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、。重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。
ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
20,900 税込22,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数2 ねじれ角(°)30
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工 材質超硬 刃数3枚刃 表面処理DLCコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60 表面処理V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°)40 加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000
エコ商品
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数4 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,443 税込5,987
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)