タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)500
タイプ右ねじ
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
材質SS400相当
規格TR
タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)2000
タイプ右ねじ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
タイプ右ねじ
材質鉄(SS400)
表面処理生地
材質鉄
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ右ねじ
ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
タイプ右ねじ
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)1500
タイプ右ねじ
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)2000
タイプ右ねじ
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)2000
タイプ左ねじ
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ左ねじ
表面処理生地
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
材質高速度工具鋼(HSS)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ