タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ左ねじ
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
ピッチ(mm)8
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
タイプ左ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
タイプ右ねじ
材質S45C
長さ(mm)500
表面処理生地
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)1500
タイプ左ねじ
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
材質S45C
長さ(mm)1000
タイプ右ねじ
表面処理生地
種別30度台形ねじ
材質BC6C(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
表面処理-
材質SUS304
長さ(mm)500
タイプ右ねじ
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
表面処理生地
材質鉄(SS400)
タイプ左ねじ
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級7e
種別30度台形ねじ
材質BC6(青銅鋳物)
タイプ左ねじ
タイプ右ねじ
材質鉄
表面処理生地
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
ナットはBC-6(JIS CAC406)を材質とし、形状は2タイプ、各右ねじ・左ねじを用意しております。
台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
材質S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
表面処理生地
材質S45C
長さ(mm)2000
タイプ左ねじ
表面処理生地
材質鉄
タイプ左ねじ
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼
ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様S45C
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。
※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS
関連資料カタログ(1.1MB)
ねじ軸仕様SUS304
関連キーワード