こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
高さ(mm)800(+90立上り)
色ホワイト/ブラウン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
品質に優れたホーロー扉採用。キャビネットの中も高品位ホーロー。引出し付で使いやすいホーローキャビネット
寸法(mm)シンク:800×400
高さ(mm)800
奥行(mm)560
材質(扉)ホーロー
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(SUS430)
取手ABS樹脂(アイボリー色)
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445~685×170×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
堅牢性と清掃性を兼ね備えた流し台です。
仕様オーバーフロー:あり
付属品排水ホース
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
槽内寸法(mm)奥行:430、深さ:260、間口:520
寸法(奥行D×高さH)(mm)バックガード:60×150
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×330~545×20
材質板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)381
耐荷重(kg)約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台
材質エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)18.5
高さ(mm)18.5
内径(Φmm)135・145・150
適合内径(Φmm)135/145/150
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5150-87
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
付属品4本差し包丁差し
仕様網棚は無し
高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽デッキ出し水栓流し台です。
用途デッキ出し水栓用の流し台です。
間口W×奥行D×高さH(mm)600×550×800
材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り
排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品4本差し包丁差し
質量(kg)約11
仕様網棚は無し
よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
トラスコ品番405-4113
適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50
質量(kg)1.8
ケーブル長(m)7.6
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
伸縮自在でシンクまわりを広く活用。食器等の水切りに便利です。まな板を載せて調理台としても。内寸が約31~54cmのシンクに適応します
材質樹脂部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×345~585×20
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×445~680×20
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂(80度)
質量(g)300
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
伸縮タイプでシンクにピッタリセッティング!調理スペースを確保できます。 サビにくいステンレス製で衛生的!
材質本体:ステンレス鋼、フレーム:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、まな板プレート:ABS樹脂(耐熱温度70℃)
寸法(mm)約460~700×180×20
質量(g)約440
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡
液性中性
不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート
寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
繰り返し・詰め替え対応
1個(280mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)約Φ8.3×22
液性中性
繰り返し・詰め替え対応
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。
頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。
浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。
研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。
希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く)
容量(L)4
使用希釈倍率原液~10倍
香りさわやかシトラスの香り
1本(4L)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)11.8
全長(m)23
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-32
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌日出荷
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。
台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。
質量(kg)8.2
全長(m)15.2
寸法(Φmm)10
適合機器K-400・K-3800
モデル番号:C-31
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)280
幅(mm)45
高さ(mm)288
質量(g)2600
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口シャワー、整流
付属品座金
ハンドル形状リングレバー
ホース長さ(m)1
取付穴径(Φmm)35~39
99%以上除菌の食卓用清潔ウエットクロスです。
1枚で食卓から調理台・シンクまでスッキリ!まとめて1度のしっかり除菌に。
凸凹シートが食卓などの食べこぼし・手垢、粒ごみをかきとり、消臭・除菌効果もあります。
洗浄成分は植物由来。冷蔵庫・電子レンジ・電気製品・床などにも使えて安心です。
2度ぶきの必要はありません。
ほのかな緑茶の香りです。
用途食卓等の家具・戸棚・床(フローリング、ビニール)・ドア・ドアノブ・電気製品(電子レンジや冷蔵庫の内側等)・FAX・窓・鏡 等
商品タイプ本体
成分エタノール、界面活性剤(アルキルグリコシド)、除菌剤、香料
シリーズクイックル
シートサイズ(mm)約205×285
材質(シート)レーヨン、ポリエステル
香りほのかな緑茶
効果除菌、消臭
1パック(20枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
まな板・台ふきんを毎日除菌強力な除菌効果で清潔にウイルスも除去!
100%【食品・食品添加物】原料だから、食器にかかっても安心二度拭き・洗い流し不要
100%食品・食品添加物原料だから食器にかかっても安心!
台ふきんの除菌・防臭、まな板などの除菌ができる!
詰め替えが環境にやさしいパウチに!
用途台ふきんの除菌、防臭。
まな板、包丁、ザル、スライサーなどの調理器具、シンク、水切りカゴの除菌。
食卓、調理台、冷蔵庫の中や外側、電子レンジ等のキッチン家電の外側、ドアノブの除菌。
成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水
使用方法対象物が濡れる程度にスプレーする。その後のふきとりや洗い流しは不要。
種別キッチン用アルコール除菌
シリーズカビキラー
液性中性
使用場所キッチン
繰り返し・詰め替え対応
クエン酸パワーでシンクや洗面所まわりの水アカを分解して落とす、除菌率99.9%おそうじ用ウェットシートです。
エンボスの凹凸が汚れを絡めて拭き取りとる、大きくしっかりふける丈夫なお掃除シートです。
クエン酸パワーでシンクや洗面所まわりの水アカを分解して落とします。
浴室の石けんカスや鏡の掃除のおそうじに便利です。99.9%の除菌率! レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果があります。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
便利なオープンラベル付パックですので、詰め替えずにこのままご使用できます。
シート両面使えて、各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途シンクや浴室用の蛇口まわりのおそうじに。調理台、レンジまわり、冷蔵庫内外のキッチンの除菌に。トイレの黄ばみ落としに。
成分水・エタノール・クエン酸・除菌剤
材質レーヨン・ポリエステル
タイプ超厚シート
シリーズクエン酸
枚数20枚
シートサイズ(mm)200×300
液性酸性
アズワン品番64-1226-25
商品タイプ本体
1個(20枚)
¥289
税込¥318
欠品中
水まわり用の洗浄・撥水スプレー。これ一本で汚れを落としながら表面を撥水コーティング。一度にWの効果で時短掃除!。撥水コーティングにより水滴がすべり落ちやすくなるので、汚れがつきにくくなります。水まわりのお掃除を減らして、より快適に。台所シンク・洗面・浴室・鏡など、さまざまな場所で使用可能です。毎日のお掃除のついでにコーティングをして、水まわりのキレイが長続きします。
用途シンク、洗面台、浴室の鏡など(ステンレス、陶器、ガラス、樹脂)
成分界面活性剤(3.5% ポリオキシエレチレンラウリルエーテル硫酸Na、ポリオキシアルキレンデシルエーテル)、撥水剤、溶剤、防腐剤
液性中性
使用量50cm四方に5~6プッシュ(1プッシュ約0.3mL)
1個(280mL)
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
片手で押してサッと拭くだけ二度拭きいらず高濃度アルコールで強力除菌!100%食品に使える原料
用途食卓・調理台・まな板などの調理器具・シンク・冷蔵庫の中や外側・電子レンジ等のキッチン家電の外側・ドアノブの除菌
成分発酵エタノール(除菌剤)、グリセリン脂肪酸エステル(除菌助剤)、クエン酸ナトリウム(除菌助剤)、精製水(溶剤)
使用方法キッチンペーパー、ティッシュ、乾いた布などをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。その後の二度拭きや洗い流しは不要。
種別キッチン用アルコール除菌
シリーズカビキラー
液性中性
使用場所食卓
水に浮くので溜め洗いに最適です。
ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。
お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
色グリーン
エスコ品番EA928AG-2A
寸法(mm)110×80
耐熱温度(℃)100
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ノズルが回転するので様居場所でも使用できます。
シンクや台所、洗面所で水入れがしやすいコンパクトな設計です。
使用しないときはノズルを回せばコンパクトに収納できます。
付属の水差しとハスの実を交換すれば、水差しへ!
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!。普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。
仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。
シリーズ茂木和哉
液性弱酸性
商品タイプクレンザー
関連キーワード
1
2
3
次へ