95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト) 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)9.2 全光束(Lm)725 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

コイズミキッチンライト
エコ商品
乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。
消費電力(W)24.8 仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応 材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色) 質量(kg)2.1 タイプFHF32W相当 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.7 光源寿命40000時間 光束(Lm)2225 アズワン品番64-9326-21 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽 棚下にも壁にも設置可能 長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)9.8 付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 質量(g)565 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)850 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88 光源色昼光色 設置場所屋内専用
1点
5,498 税込6,048
当日出荷

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応機種GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-DX BL 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード707751
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種OQB-C4711WS 関連資料(0.04MB) メーカー商品コード705943
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

対応機種OQB-CG4706WFF 関連資料(0.44MB) メーカー商品コード708491
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

大きいスイッチ使いやすいリモコン 大きいスイッチとイラスト表示で直感的に操作できるリモコンを採用しました。
対応機種GQ-□□27AWX-DX BL、GQ-□□27AWX-T-DX BL、GQ-□□27AWX-TB-DX BL、GQ-1626AWX(-60T/-TB)-DX BL、GQ-1628AWX(-T/-TB)-DX BL、GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-1-DX BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-C1634AWX(-T/-TB)-DX BL 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード707557
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ガス給湯器 浴室・台所リモコンセット(ホールインワン用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:128×23×120、浴室リモコン:195×22×113 関連資料(0.18MB)
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

付属品壁掛金具、木ネジ(Φ4.1 x 25)2本、トラスネジ(M4 x 5)2本、オールプラグ2本、Y型端子2個、リモコン分岐コネクター1個、閉端接続子2個、コードバンド1個、コネクタコード1個 対応機種GTS-86、GTS-86L 入数1台 関連資料納入仕様図(0.11MB) グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×18×120 対応機種GT-C(P/V)□□62-2/63、GRQ-C□□62-2/C□□52-2、GT-□□60-2/□□51-2/□□53-4、GT-1644SAWXS-F-1 BL 関連資料(0.05MB) メーカー商品コード706277
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

ガス給湯器 浴室・台所リモコン、通信ユニットセット(コードレス)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所リモコン:75×24×163、浴室リモコン:198×28.5×96、通信ユニット:127×44.5×227 関連資料(0.09MB)
1台
56,980 税込62,678
7日以内出荷

対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL 関連資料(0.03MB) メーカー商品コード702151
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズ リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100 関連資料(0.09MB) メーカー商品コード706256
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

対応機種GQH-2445WXA3H(-T/-TB/-H) BL、GQH-2445WXA(-T/-TB/-H) BL、GQH-2045WXA3H(-T/-TB/-H) BL、GQH-2045WXA(-T/-TB/-H) BL 関連資料(0.08MB) メーカー商品コード705665
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL 関連資料(0.39MB) メーカー商品コード702094
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

甲側から土や水が入りにくいナックルコートタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など イエロー/ダークブラウン 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.6 入数(双)1 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)