21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)240 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)240 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)金網付ステンレス台車フットブレーキ付
ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。 形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。 観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。 フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く) 荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 仕様完成品出荷 ブレーキ/ストッパーあり
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ロックストッパー付です。
付属品ストッパー:TLS909-WJ2-BAR01 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)240 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取替:(自在)WJ-150、WJB-150R(ユーエイ) 均等荷重(kg)500 床面高さ(mm)240 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個 アズワン品番65-0260-03 特性軽量、静音、フットブレーキ
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

軽くて便利な樹脂製台車。ピッキング作業等に便利な3段タイプ。上段と下段の棚間が異なり高さが異なる荷物を一度に運ぶことができます。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター固定×2個、自在×2個 アズワン品番65-0260-05 特性軽量、静音
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ピカコーポレイションアルミ製台車6輪
単管パイプ差込穴が4箇所あり 単管パイプを差し込んでの使用が可能。(長尺物の搬送が可能) コーナー部に保護用パッド付き。 6輪の内四隅の4輪はロック付き。またロックのON/OFFが分かりやすいカラーロック採用 キャスター部天板はゴミがたまりにくい構造。 段重ねが可能です。 大型キャスターを採用。(Φ150 ウレタン)
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 材質(荷台)アルミ スタッキング可否
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定ハンドルブレーキ付仕様です。
寸法(mm)車体:1200×750 車輪径(Φmm)200 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 特性ハンドルブレーキ 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までにない流線形な形状です。タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。ステップブレーキ、取付可能です。使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 ブルー 高さ(mm)237 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)130
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳みハンドルブレーキ付仕様です。
車輪径(Φmm)200 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 特性ハンドルブレーキ付 荷台寸法(奥行)(mm)1200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

悪路でも走行可能!
ブレーキ付き 車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100 タイプてんびん式 車輪幅(mm)75 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 キャスター4輪(自在×2、固定×2) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ノンパンクタイヤ(空気入り) 荷台寸法(奥行)(mm)860 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-12 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 車輪自在×2、固定×2 ハンドル高さ(mm)800 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)ステンレス
1個
197,000 税込216,700
翌日出荷

●四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J●金網内寸(有効寸法)(mm) 幅:680●金網内寸(有効寸法)(mm) 長さ:1005●金網内寸(有効寸法)(mm) 高さ:500 トラスコ品番555-8187 材質荷台、ハンドル、金網:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)297 均等荷重(kg)550 使用キャスター(自在)HW-200J・(固定)HW-200K 床面高さ(mm)297 ハンドル高さ(mm)947 キャスター径(Φmm)200 適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400 質量(kg)72 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2847 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
429,800 税込472,780
翌々日出荷

鋼鉄製台車はオール溶接構造のため強度が抜群で機能的設計です。あらゆる角度からの衝撃に強く、4角前後コーナーにはクッションゴムがつけられて安全です。悪路や段差の有る場所でもらくらく運搬できます。
車輪径(Φmm)220 材質(車輪)ゴム キャスターAIK-2.50-4(固定)/AIJ-2.50-4(自在) ハンドル高さ(mm)887 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1400 材質(荷台)スチール
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具、機器などの保管や運搬に便利な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
長さ(mm)1400 質量(kg)105 高さ(mm)298 材質(車輪)ゴム キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在) 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)900 キャスター径(Φmm)150・200 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付 トラスコ品番337-2839 材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304) 材質(ハンドル)ステンレス(SUS304) 適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1150 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1400 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番308-1141 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)856 材質(車輪・金具)鋳物 均等耐荷重(kg)本体:500、ストッパー使用時:230 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 適合ストッパー900-4-BAR01 荷台寸法(奥行)(mm)1200 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷