32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエコンテナ台車
エコ商品
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 グレー キャスター75Φナイロン車 均等耐荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカエコンテナ台車
エコ商品
本体の移動が簡単に出来るオプション台車セット
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、学校などで 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)13 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)48 材質(車輪)ナイロンウレタン キャスターストッパー付2個 荷台寸法(mm)890×550 荷台寸法(幅)(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)890
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個) 材質SUS304#400仕上げ キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具 床面高さ(mm)115 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送 トラスコ品番660-7299 材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール 高さ(mm)199.7 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7 キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS 均等荷重(kg)150 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6 キャスター径(Φmm)75
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

アルミス20kgコンテナ台車
エコ商品
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約380 質量(kg)約1.2 高さ(mm)約100 奥行(mm)約545 耐荷重(kg)約100 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン 荷台寸法(高さ)(mm)約30 荷台寸法(幅)(mm)約377 キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性積み重ねて収納可能 荷台寸法(奥行)(mm)約540
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕様組立式 材質SUS430 キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付) 仕上No.4 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 アイボリー キャスター75Φエラストマー車 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ 材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
92,980 税込102,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-51 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 仕様組立式 コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー 材質(本体)PP 材質(フタ)PP 材質(扉)PC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ナイロン 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-52 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3246 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-44 特性ハンドル付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 トラスコ品番206-3254 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ストッパー 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-46 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-54 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

アルミス連結式アルミドーリー台車
エコ商品
脱プラスチック!地球環境に優しいアルミ製ECO台車!十字スタッキングで積み重ねて収納可能!
材質アルミ合金(アルマイト加工) 幅(mm)約250 質量(kg)約1 高さ(mm)約70 奥行(mm)約400 耐荷重(kg)約80 キャスター自在キャスター 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性連結可、積み重ねて収納可能
1箱(5台)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。 ストッパー トラスコ品番206-3253 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在) 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1120 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ アズワン品番64-8649-45 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1120 材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン車 ブレーキ有無あり キャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在) 均等荷重(kg)1000 荷台寸法(幅)(mm)1100 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー アズワン品番64-8642-53 特性ハンドル着脱可 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 荷台寸法(奥行)(mm)1100 材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 ブレーキ種類ストッパー 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T)/フロアストッパー(SC-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)193 荷台寸法(mm)1105×1115 ブレーキ種類ストッパー 特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可 関連資料※寸法図(0.09MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可 連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 フタあり 特性省音、収納ボックス付 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。取手は脱着式です。
取付可能対象フロアストッパー(RB-FRSET) グリーン 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 均等荷重(kg)450 床面高さ(mm)194 荷台寸法(mm)1110×1110 ハンドル高さ(mm)910 ブレーキ種類フロアストッパー 特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 関連資料※寸法図(0.12MB) 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトを使用せずに誰でもパレット運用が可能です。パレットを使用する様々な工程間の移動をリフトレスで行えます。パレットを使用し一時仮置きを必要とする作業に最適です。操作が簡単で誰でも運用可能です。
取付可能対象取手(R-3・4T) グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターストッパー付き×2個 荷台寸法(mm)1110×1110 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ハンドル(オプション)着脱可 、グリーン購入対応商品、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1100×1100(パレット) 取扱説明書(0.25MB) 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂 耐荷重(kg)100kg キャスターΦ65mm(対角ストッパー2個付)
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエステンレスキャリー
エコ商品
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕上2B 均等耐荷重(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。 パッキンケース等、箱物を運搬するのに最適。
用途帯電防止が必要な電機・電子部品の工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。 種別コンテナ・箱台車 最大積載量(kg)150 キャスター径(Φmm)75 特性導電性
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空パレットを積み重ね管理できるパレットカートです。強度があるΦ32パイプを使用しており、最大5枚の空パレットを積み重ねて管理ができます。空パレットを載せたまま移動させることができます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので削れ防止や破損防止につながります。
材質本体:イレクター・スチール、キャスター:スチール・ウレタン(車輪) 質量(kg)41.9 クリームグレー キャスターΦ130 自由車/固定車(ストッパー4か所) 最大積載量(kg)150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1176×1214×925
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷

ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。 材質アルミ(A5052-H32) キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪) 質量(kg)24.3 キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 最大積載量(kg)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×850×968
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空パレットを縦置き管理できるパレットカートです。保管スペースが大きい空パレットを縦置きにすることで省スペースで管理することが出来ます。フォークリフトやハンドフォークを使用せずに複数枚の搬送が可能で、作業効率が向上します。カートに載せておくことで、パレットを引きずることがなくなるので床の傷つきや、パレットの破損を防ぎます。
材質本体:抗菌・防カビFSイレクターneo、プラコン:PE・PP・ステンレス・スチール、キャスター:ステンレス・ナイロン(車輪) 質量(kg)24.1 キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 最大積載量(kg)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×442×968
1台
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)