37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)400 キャスター2輪自在2輪固定 床面高さ(mm)185 荷台寸法(mm)500×500 荷台寸法(幅)(mm)500 荷台寸法(奥行)(mm)500 材質(荷台)スチール
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

サカエステンレスパール台車
エコ商品
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在(S付き)2個、固定2個 材質SUS304#400仕上げ 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン車 積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)500 材質(車輪・金具)SUS304 材質(ハンドル)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)SUS304
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを立ててスタンダードタイプとして使用、ハンドルを折り畳み平台車として使用。 連結機能もあるので、縦方向に荷物に合わせて連結できる。 無音タイプ。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個、自在車・固定車切替機能付き 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)820 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)775 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

溶接構造で堅牢です。標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。ご要望に応じて別注製作いたします。静音キャスター仕様の別注もします。
均等荷重(kg)200
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!
材質樹脂 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプハンドル固定式 ハンドル高さ(mm)890 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強く、衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。
車輪径(Φmm)150 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)ステンレス 材質(荷台)ステンレス
1台
179,800 税込197,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを握ると動き、放すとストッパーが掛かる機構になっており ストッパーを掛ける煩わしさやストッパーの掛け忘れ防止にもなります。 静流キャスターが標準装備されています。キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。 静流キャスターが標準装備されています。 キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K100、K101、K102:ハンドル下固定車輪 K103、K104、K105、K106:ハンドル下自由車輪
種別片袖固定式運搬車
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖 サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル固定ハンドル式 ハンドル高さ(mm)933 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
29,980 税込32,978
20日以内出荷

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい。・台車が自立する。・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減。・ハンドルが本体に固定出来る。・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 押手高さ(mm)915 荷台寸法(幅)(mm)500 使用車輪(Φmm)100 関連資料(0.24MB) 荷台寸法(奥行)(mm)800
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カナツー静音ドーリー
エコ商品
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に 材質高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 材質(荷台)高性能プラスチック
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別ハンドルなし サイズ 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム(グレー) キャスター自在×2個、固定×2個 表面処理【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドルフラット式 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 特性サイレント仕様 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
28,980 税込31,878
20日以内出荷

丈夫なスチール製メイドワゴン! タオルや細かなアメニティ等たくさん運べます。 キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム 幅(mm)500 奥行(mm)1300 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×500×1200 キャスター径(Φmm)125 キャスター種類2輪自在2輪固定 キャスタータイプ静音
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

1個
57,000 税込62,700
翌日出荷

丈夫なスチール製メイドワゴン! 便利な袋掛け付です。袋は防水性の高いターポリン素材で衛生的にお使い頂けます 木製の分別箱付きで用途によってアメニティ等色々なものを置くことが可能です キャスターは静音キャスター仕様で走行時の騒音を大幅に軽減します ゴムは黒いゴム跡のつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質本体:スチール(焼付塗装)、上部箱:木製、袋:ターポリン、バンパー:ゴム 幅(mm)500 奥行(mm)1125 材質(キャスター)グレーゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1125×500×1035 キャスター径(Φmm)125 キャスター種類2輪自在2輪固定 キャスタータイプ静音
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定両袖 キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り 横×高さ(mm)414×519(棚間隔) 騒音対策サイレント仕様
1台
39,980 税込43,978
20日以内出荷

UDH-LSC ホープ(DH) 花岡車輌 動画あり
花岡車輌ホープ(DH)
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。 ハンドル折りたたみ式
種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)951 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り 荷台寸法(奥行)(mm)800 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖 材質【外装】ユニクロメッキ/全周ゴム/マット貼り 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 特性サイレント、耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
16,980 税込18,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別折畳み片袖 材質折りたたみ・ハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル、ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ 車輪径(Φmm)125 材質(本体)スチール 材質(車輪)グレーゴム キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)951 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り キャスター金具スチール 特性耐久性、防錆、全周ゴム付、マット張り、騒音環境基準値(40db)以下 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UDH-LD ダンディスチール ホープ(UDH) 花岡車輌 動画あり
環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖 質量(kg)24 材質(本体)スチール 積載面寸法(mm)500×800 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)218 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)933 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)125 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り 材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別2段固定両袖 質量(kg)38 サイズ 材質(本体)スチール、全周ゴム、マット貼り 積載面寸法(mm)500×800 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)209 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル両ハンドル式 ハンドル高さ(mm)933 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)130 外装ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
48,980 税込53,878
20日以内出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7272 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性クッション性 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
種別固定両袖 質量(kg)24 サイズ 材質(本体)スチール タイプサイレント 積載面寸法(mm)500×800 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 最大積載量(kg)300 床面高さ(mm)209 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)933 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)130 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)800 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)スチール
1台
36,980 税込40,678
20日以内出荷

ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。
用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。 材質(車輪)スーパーラバー ブレーキ有無あり 使用キャスター4輪 ハンドル高さ(mm)890 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 材質(荷台)高性能プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7264 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

軽くて・安いエコノミーハンドトラックです。
用途事務所などの荷物の移動に最適です 仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター金具スチール 特性軽量、安いエコノミー、メッシュ 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新発想の折りたたみ式台車です。荷台は縦に二つ折り、ハンドルは上下に伸縮し、コンパクトに折りたためます。 エアーキャスターを付けることにより静音に加え軽量です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ 荷台寸法(幅)(mm)500 特性軽量 騒音対策あり 材質(荷台)アルミ
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)