4本の柱は本体と一体型。工具いらず、簡単に折り畳み収納可能。段積みが安定するよう、キャスターがはまりやすい構造。上面をフラットに設計、整備性の向上。新形状のキャスタープレートを採用。台車全体の剛性、強度UP。シンプルしっかり設計の長寿命アルミ台車。キャスターは、オリジナルキャスターを採用。旋回性・操作性抜群。ウレタン(グレー)により軌跡がつきにくい。樹脂ホイールにより軽量化。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×750×255 柱立て時1200×750×975
キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)1000
自重(kg)39
スタッキング可
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
オール樹脂製なので軽量です。ボルトレス機構を採用し、工具不要で組立も簡単です。
用途工場内などオリコンを使用する場面。また、コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。
材質荷台:PP樹脂、キャスター金具:スチール
色ネオスターブルー・ホワイト
関連キーワード