4,456件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能! ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能! 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)40 ブレーキ有無なし ハンドル高さ(mm)860 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)PP樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網 金網高さ(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)天然ゴム タイプ静音タイプ 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プレス製ゴム 材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 材質(車輪・金具)ゴム・スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!
材質(車輪)ゴム ハンドル高さ(mm)856 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性静か 材質(荷台)スチール
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運搬台車アクロス クローラータイプ 矢崎化工 動画あり
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) 高さ(mm)940 材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮 ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)226 荷台寸法(幅)(mm)617 最大積載荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)940 材質(ハンドル)ステンレス 特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能 適合ストッパーEF-1220 150 ASET 荷台寸法(奥行)(mm)806 材質(荷台)プラスチック、ゴム ハンドルタイプ折りたたみ
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハタヤリミテッド運搬用台車
段積みしたまま移動するときに便利です。
付属品ゴムバンド×1 荷台寸法(幅)(mm)400 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)樹脂
1台
8,798 税込9,678
31日以内出荷

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段式ですので、多くの荷物を運搬できます。
台の高さ(mm)134 松吉医科器械コード23-2038-00
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結できます。ストッパー付きでも連結可能です。ブレーキをかけた状態の台車に連結しますと前方にくる台車のロックは自動的に解除になり、ブレーキの解除忘れで連結してしまい走行出来なくなる事がありません。
ブレーキ有無あり キャスター自在車×4個 板厚(mm)4 ブレーキ種類フットブレーキ 特性ブレーキを掛けた状態の台車に連結をしますと前方に来る台車のロックは自動的に解除、取っ手付き 天板形状一枚 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
仕様すべり止めパッド 材質(車輪)グレーゴム タイプ折りたたみ キャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個 キャスター金具スチール 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80 トラスコ品番256-7185 材質荷台:スチール 品名電動式運搬台車”Eランナー” 均等荷重(kg)1000 モーター走行:DC24V-0.65Kw 荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750 ハンドル高さ(mm)1250 運転方式電動走行 バッテリー(搭載)ET-BP 充電時間(時間)約10 走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
1台
539,800 税込593,780
30日以内出荷

手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製と比較し質量が軽量になっており取り回ししやすくなりました。折りたためばハンドルがフラットに収納出来、軽量なので持ち運びも簡単です。ポリプロピレン(PP)素材のキャスターなのでナイロンキャスター近い耐久性を持っています。
用途運搬用途に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)PP 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)795 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×130 材質(ハンドル)アルミ 取扱説明書(0.4MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

長谷川工業タフボーイ
重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途重量物の運搬に 材質アルミ 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)(幅×長さ)350×260 本数(タイヤ数/本)2 タイヤタイプ2.50-4Aエアタイヤ
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンテック21運搬台車用備品
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1 材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト 寸法(mm)約50×80×240 質量(kg)約0.35 ベルト長さ(m)約3.1 アズワン品番65-0555-14
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

SCR-800用オプション取手取り付け金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個) 材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。FTナチュラルクロス生地の半透明となっており中身が見えるようになっています。UV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質FTナチュラルクロス 半透明 タイプUVタイプ
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ 仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で取り回しのしやすいコンパクトタイプのカゴ台車です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音も静かです。 総重量約25.5kgなのでトラックや車への積み込みも楽に行えます。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)約25.5 アイボリー 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1200 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸850/780 奥行(mm)外寸/内寸650/620 高さ(mm)外寸/内寸1200/950 取扱説明書(0.7MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)780×620×950
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

台車バッグ モノタロウ 動画あり
台車のハンドル部分にマジックテープで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に 材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE 質量(kg)約0.5 赤/黒 寸法(幅W×高さH)(mm)400×390 耐荷重(kg)3 適合幅(mm)約250~570
1個
899 税込989
当日出荷

倉庫・物流センター・工場・バックヤードなどで利用されるカゴ車・カゴ台車用保護カバーです。UV#4000シルバー生地でUV剤が添加されております。UVクロス製で耐候性◎!防塵・防雨対策に!。軽量・上部なPEクロス製で荷物をホコリや雨から守ります。開閉しやすいように前面2カ所ファスナー開閉で積み荷の移動を邪魔しないカゴ車用カバー。簡単取付で積み荷を保護します。カバー内側に取り付け紐付き。カゴ車の支柱に括りつけるだけで簡単にセット完了。
用途カゴ車内の荷物の保護に 仕様(ファスナー)前面2ケ所、ひも2本付き(前面)、(縫製)ミシン 材質UV#4000 シルバー タイプUVタイプ
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純国産のコンパクトサイズ樹脂製平台車です。 国内有名メーカーのエラストマー自在キャスターを4輪に搭載。静かで軽快な走行です。 縦横連結可能なので、荷物に合わせたサイズ調整が出来ます。 スタッキング(積み重ね収納)が可能なので、保管の際にも場所を取りません。 本体には持ち運びに便利な取っ手穴が付いています。 2ヶ所のゴム製グロメットで積載物の滑りを防止します。
用途様々な荷物の搬送に 質量(kg)2 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし 積載荷重(kg)80 キャスター自在車×4個 床面高さ(mm)85 荷台寸法(幅)(mm)285 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)420 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ 動画あり
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101 材質(車輪)TPR タイプ折りたたみ式 車輪幅(mm)32.6 ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)ポリプロピレン スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました! スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。 純国産の高品質連結樹脂製平台車です。 キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。 4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 持ち手穴(mm)97.5×32.5 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長崎ジャッキタイヤ運搬台車
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送 仕様タイヤ把握:手動開閉 質量(kg)22.5 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)積載:1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414 本数積載:4 適合タイヤサイズΦ530~820
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm)517 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

観音扉タイプのため荷崩れが起こりにくく荷物の出し入れが簡単です。 床板が樹脂製なので鉄製の床板と比較して音もなりにくいです。 使いやすさと収納力を兼ね備えた、最適なカゴ台車です。
用途運搬用途に 材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム 質量(kg)58 アイボリー 車輪径(Φmm)150 積載荷重(kg)300 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700 使用キャスター自在車ストッパー付×2個、自在車ストッパー無×2個 間口(mm)外寸/内寸1100/1020 奥行(mm)外寸/内寸800/745 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 取扱説明書(1.1MB) 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1020×745×1450
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬 材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ 耐荷重(kg)300 キャスター径(Φmm)75
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(mm)1080 全幅(mm)530 耐荷重(kg)150 タイヤタイプエアータイヤ(2.50-4A)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ 動画あり
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に 種別ふた付 材質本体:PVC、ベルト:PP 取扱説明書(1.1MB)
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)