6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬 仕様固定ハンドルタイプ キャスター4輪(自在×2、固定×2) 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。 大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個 トラスコ品番385-5392 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)775 板厚(mm)1.6 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 天板形状1枚絞り 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
53,980 税込59,378
22日以内出荷

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ トラスコ品番336-4241 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段:120下段:280 適合ストッパーH-300B、HTL01 騒音対策あり
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ トラスコ品番336-4232 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段:60下段:140 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UDG-LS ジャンボ(DG) 花岡車輌 動画あり
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。
材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)935 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 材質(荷台)スチール
1台
47,980 税込52,778
当日出荷