キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。
トラスコ品番208-2463
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)331
タイプエアータイヤ、全周ゴム
均等荷重(kg)250
ハンドル高さ(mm)960
キャスター径(Φmm)225
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。
トラスコ品番208-2464
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)331
タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)960
キャスター径(Φmm)225
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
スチール製の約半分の重量です。
荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
ストッパー付き
●重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。●上下の天板を押さえる4点止めです。●自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。●車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様●上段均等荷重(kg):180●下段均等荷重(kg):370●下段有効高さ(mm):490●取替キャスター(固定):HW-200K●取替キャスター(自在):HW-200J
トラスコ品番555-8185
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
タイプ片袖2段タイプ
均等荷重(kg)550
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
付属品【ストッパー】500LSS
トラスコ品番699-4436
材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装
長さ(mm)1200
幅(mm)750
高さ(mm)297
キャスター取替キャスター:【固定】HW-200K【自在】HW-200J
均等荷重(kg)550/【上段】180【下段】370
下段高さ(mm)310
上段高さ(mm)860
ハンドル高さ(mm)1058
キャスター径(Φmm)200
有効高さ(mm)【下段】490
ハンドルタイプ片袖2段タイプ
1台
¥136,054
税込¥149,659
8日以内出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)900
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)900
適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
関連キーワード