溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬
仕様固定ハンドルタイプ
キャスター4輪(自在×2、固定×2)
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)スチール
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14090
荷台寸法(幅)(mm)7390
ハンドル収納
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)444
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14430
荷台寸法(幅)(mm)11900
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)371
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車
材質(車輪)ミラクルウレタン
荷台寸法(長さ)(mm)14150
荷台寸法(幅)(mm)7500
ハンドル収納
ハンドル高さ(mm)1019
ストッパーナンシンロック
キャスター径(Φmm)150
キャスター種類80
取扱説明書(0.93MB)
積載面高さ(mm)286
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768
奥行(mm)1218
積載荷重(kg)500(※台車性能)
使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃
定格電流(A)20
機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト
キャスター径(Φmm)150
使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)
充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)
電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)
使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能
使用環境温度(℃)0~40
安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)
検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式
能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100
動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)
最高速度(km/h)アシスト速度:5.0
定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)
駆動源DC ブラシレスモーター
登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)
レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
【アルミ合金台車】。アルミ合金による軽量化だけでなく、平台車も適した合金を選定することで丈夫で長くご利用いただける平台車にしました。【軽い】。従来のスチール製平台車に比べほぼ半分の重量。二人作業で空き平台車の段積みも簡単。【強い】。軽量、且つ耐荷重は平台車の1000kgと同じ。特許出願の独自形状によりスチール製の平台車に迫る強度。【安全と安定】。段積みのぐらつきを抑える新構造。段積みのままの移動やトラックの輸送も安全に運べます。【快適】。旋回性・操作性抜群のオリジナルウレタンキャスターを採用。
材質アルミ
車輪径(Φmm)150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×775×245
キャスターΦ150/6輪ウレタン/四隅4輪自在ストッパー付き、中央2輪自在ストッパー無し
最大積載量(kg)1000
自重(kg)32
スタッキング可
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
アルミ製の6輪台車です。方向規制キャスターをロックすることで台車の直進安定性が増します。積み重ね(スタッキング)が可能です。交換部品も多数ご用意しており修理が可能です。四隅には単管(Φ48.6)の挿入が可能です。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番206-5914
材質本体:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
長さ(mm)1225
幅(mm)775
高さ(mm)262
タイプ6輪仕様
均等荷重(kg)1000
キャスター径(Φmm)150
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル固定
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)鋳物
材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装
材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。
用途鋼材など、重量物の運搬に最適
車輪径(Φmm)150
荷台寸法(幅)(mm)745
特性スタッキング可
材質(荷台)アルミ
約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)820
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)ポリプロピレン
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
上段・下段荷台は、コボレ止め付です。強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJB-150A(自在)
ストッパー付き
スチール製の約半分の重量です。
荷台、手すりはアルマイト(表面処理)付です。
仕様完成品、自在キャスター、固定キャスター各2個、折りたたみハンドルタイプ
強靭な上段天板につき組み立て作業もでき、そのまま移動も可能です。上段荷台は取り外し可能です。作業から商品の一時保管、移動もできる2段型台車です。ハンドル側自在キャスターのため、重量運搬時の操作性が向上します。
ストッパー付き
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)900
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-69
適合ストッパーLSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
鋳物製キャスターの採用で鋼板製キャスターを採用した台車に比べてより過酷な使用環境にも耐え、堅牢で強靭です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。ハンドル側に自在車輪が付いているため、重量運搬の操作性が向上します。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:鋳物、車輪:ゴム
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)900
適合ストッパーTLS909-WJ2-BAR01
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、本体表面処理:粉体塗装
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
ハンドル側が自在車輪の為、重量物を載せた時の操作性が良くなります。前角部にクッションゴムがあり安全です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
タイプハンドル固定式
ハンドル高さ(mm)880
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
ストッパーLSP-2SET
トラスコ品番207-7187
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-70
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード