耐水・耐塩・耐薬品に優れたポリプロピレン製台車です。
強度と軽量化も同時に兼ね備えています。
積載面には、交差ストライブライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました。
タイプ金網
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
金網高さ(mm)500
特性軽量
しずかるスーパーシリーズ。商品を安全に保管し運搬する業務に便利な上下コボレ止め金網付きワゴン台車です。金網は使用シーンにより長手方向の両側とも着脱自在にできます。床面汚染に配慮したグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用しています。フットブレーキ付き仕様。金網は用途により上段のみに取付/下段のみに取付等選択も可能です。(ご注文時に限り可能。)組立式 組立説明書在中
用途運搬保管業務全般
キャスター4(自在車・固定車各2個付き)
棚間隔(mm)500
金網高さ(mm)135
金網内寸(mm)縦420×横680
キャスター径(Φmm)大径125
特性フットブレーキ付、軽量
1台
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼(通常の鉄板と比べ15%軽量かつ高強度の鉄板(積載面のみ))を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm
材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む)
耐荷重(kg)150
外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95
特性軽量
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)680
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
軽くて便利な樹脂製台車。大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利な網台車。開閉は長手側2面どちらも可能。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。坂道等での利用に便利なフットブレーキ付。フットブレーキはオンオフ共に踏込み式で靴の表面を傷つけません。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純日本製です
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
アズワン品番65-0260-04
特性軽量、静音、フットブレーキ
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
省音キャスター。両袖ハンドル金網付き(サイドゲートが半開します)。軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。
材質樹脂
質量(kg)17
車輪径(Φmm)100(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)146
押手高さ(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)455
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)710
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
関連キーワード