折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ
(89件のレビュー)当日出荷
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101材質(車輪)TPRタイプ折りたたみ式車輪幅(mm)32.6ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否不可連結可否不可