24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。
長さ(mm)1300 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 動画あり
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0~40 取付寸法(mm)100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

リンテック21台車ストッパー
種別転倒防止ベルト 材質ベルト/PP(ポリプロピレン、プレート/ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)、粘着材/アクリル系 使用工具【専用剥離】LT-550(2-9133-02) プレート寸法(mm)120×55×20 適合材【壁】スチール、ステンレス、PVC(塩化ビニル樹脂) ベルト寸法(mm)200~1100×25 アズワン品番3-1412-01
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

簡単に、しっかりと荷物を固定。運搬作業を快適に。 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引出し、収納が簡単。 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取付。 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用)。
用途台車用 トラスコ品番828-5076 材質(本体カバー)ポリプロピレン、(ハンドル)ポリカーボネート、(ベース)アルミダイカスト、(ゼンマイばね)ステンレス 質量(g)880 タイプ屋外使用可 ベルト幅(mm)30 使用温度範囲(℃)-10~50 ベルト長さ(m)3.7 ベルト色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×95×190(ベルト部除く) 端末仕様クロスフック 材質(ベルト)ナイロン(黒) ベルト厚(mm)0.5 マグネットネオジム磁石2個付 適合寸法(mm)(台車の背板)95以上、(背板固定用ブラケット)Φ10以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!! 台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。 使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。 ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。 本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。 WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。
用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです 材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄 寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000 構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し 使用環境温度(℃)0~40 耐久性(年)10
1セット
919 税込1,011
翌々日出荷

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm)1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。バックルが壁側にあるので荷物の傷、破損を防ぎます。トラック長手方向にスペースがない場合に便利です。Tワンピース仕様により、トラックレールへの負担を軽減します。10mボディーに対応します。カゴ車を効率良く、より確実に固定します。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。輸送時の中間締めに。 仕様コーナープロテクター、バックルシート、リターン式Tワンピース付 トラスコ品番479-5423 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.02 最大使用荷重(t)0.5
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

リンテック21台車荷落下防止4
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置! 荷物上に掛けたベルトを台車前に掛けるだけで荷崩れ防止! ベルト長は 5000mm!積荷高さに合わせた長さで簡単ロック! 荷解き時はワンタッチロック解除!ベルト自動巻取り収納!
用途本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置です。 材質PC/ABS 樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト 寸法(mm)(概寸)87×112×175 ベルト長さ(mm)約50000 耐荷重(kg)200以下 範囲(mm)(背/板/幅)100~150 構成本体×1、 取説×1 使用環境温度(℃)0~40
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.面ファスナー式で誰でも簡単に取り扱いができます。 2.オスとメスは強結合の組み合わせを採用しています。 3.繰り返しの使用が可能です。 4.台車の背板を利用して不要時は貼り付けておくことが可能です。
用途台車での荷物運搬時の荷崩れ防止 外周長(mm)結束可能:約1.1~2.1 主な用途固定・仮止め用 特性強力
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20 ネイビー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 幅(mm)20 厚さ(mm)1.3~2.6 材質再利用タイヤチューブ
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止 材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール 最大使用荷重(t)0.5
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860 付属品フック4本 材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂) ブラック 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け 屋外使用可能(ステンレス製ゼンマイばね使用) 本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石)
材質本体カバー:ポリプロピレン、ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂)、ベース:アルミダイキャスト、ゼンマイばね:ステンレス、ベルト:ナイロン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)100(W)×95(D)×190(H) 質量(g)約880 長さ(m)0.03×3.7 使用温度範囲(℃)-10~50 型番LF-3037 メーカー中発販売 アズワン品番65-2135-73
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。 トラスコ品番489-5860 質量(g)860 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)4500
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

リンテック21運搬台車用備品
平台車に後付けできる荷崩れ防止製品です。平台車の底面に掛けて固定するだけで簡単設置できます。台車に常設不要。持ち運んで使い回しOK。ベルトテンション調整容易な締め上げ機構付きです。ベルト先端フック、本体フック部にはネジ先端が露出しています。怪我の無い様十分ご注意ください。
セット内容本体×1、取説×1 材質PC/ABS樹脂・ステンレスばね・鋳物・ポリプロピレンベルト 寸法(mm)約50×80×240 質量(kg)約0.35 ベルト長さ(m)約3.1 アズワン品番65-0555-14
1個
7,798 税込8,578
31日以内出荷

台車に載せた荷物の落下防止 台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置 ベルト長は5000mm。積荷高さに合わせた長さで簡単ロック 荷解き時はワンタッチロック解除。ベルト自動巻取り収納。
材質PC/ABS樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト 寸法(mm)約87×112×175 質量(g)約500 ベルト長さ(mm)約5000 耐荷重(kg)200以下 範囲(mm)背板幅取付範囲:100~150 構成本体×1、取説×1 アズワン品番65-8892-32
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷

旧品番CR-45(CR-65)の最新モデル。RB-BB seriesは一つで様々な間口に対応可能なベルト固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に その他面ファスナー 規格カゴ車用 材質(ベルト)ポリプロピレン 芯材グラスファイバー 生地ポリエステル 対応外周(cm)80~110
1枚ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体のフック部上下で台車背板を挟んで固定するだけの簡単設置です。使用時は本体上部からフック付きベルトを引き出し、積荷の上を渡します。先端のフックを台車前側の縁に引っ掛けたらロックダイヤルを時計回りに回してベルトが緩まない様、張り具合を調整します。その位置で手を離せば自動的にロックが掛かります。ベルトの長さは最大310cmです。積荷量の多少に関わらず、その時積んだ荷物の高さに合わせた位置でご使用頂けます。荷解き時にはアンロックレバーを下方向へ押す事でロック解除されます。ベルト先端フックを台車から外し、ベルトを開放すると自動的にベルトが巻き取られ本体に収納されます。(ベルトが勢いよく巻き取られますので本体近くまで巻き取られてから手を放して下さい。)
セット内容本体×1、取扱説明書 材質本体/ポリカーボネート、ABS樹脂、ばね/ステンレス、ベルト/ポリプロピレン 質量(kg)対象物質量:200以下 適合温度(℃)0~40 サイズ(mm)W87×D175×H112 入数(個)1 取付可能幅(mm)台車背板/100~150 ベルト長さ(cm)310
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。 耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。 未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
用途輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に その他面ファスナー 規格カゴ車用 材質(ベルト)ポリプロピレン 芯材グラスファイバー 材質(フック)プラスチック 生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地 対応外周(cm)80~110
1枚ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)