ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理黄色
材質PE
荷重種別超重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色黄
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
荷受場にも安心のホームストッパーです。
用途台車及び手押し車などの車輪止めや駐車場での車のドアの当り防止などに
色グレー
材質本体:軟質塩ビ、取付当て板:鉄板
エスコ品番EA983FJ-257
長さ(mm)1000
寸法(上辺×下辺×厚さ)(mm)35×64×26
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様裏面滑り止め付
トラスコ品番183-2741
材質/仕上本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
質量(g)300
キャスター径(Φmm)【適合キャスター】130・150
アズワン品番64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番818-8544
材質合成ゴム
長さ(mm)1220
幅(mm)50
厚さ(mm)20
質量(kg)1.55
色ブラック/イエロー
取付け方法固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合(キャスター)Φ75・100
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色黄
トラスコ品番116-2186
質量(g)130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質ゴムSBR
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)(推奨)75
色黒
材質(本体)PP
質量(g)50
寸法A(mm)85
寸法D(mm)85
寸法E(mm)14.5
寸法B(mm)33
寸法C(mm)59
寸法F(Φmm)5
材質(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
エラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
用途キャスター止め
トラスコ品番206-3852
適合機種推奨車輪径Φ40
材質ポリプロピレン/エラストマー
幅(mm)58
厚さ(mm)9.5
全長(mm)58
色緑
高さ(mm)9.5
外径(Φmm)58
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許を取得した安全対策製品です。
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
新型のキャスパー3rdジェネレーションは、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開き、そのままキャスターへの装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着できるので、作業の負担を軽減させます。
用途カゴ台車のキャスターストッパーに。現場の事故防止、安全対策に。
材質キャスパー(天然ゴム+ブレンド/SBR)
厚さ(mm)25
直径(Φmm)170
適合車輪径(Φmm)100~150
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)50
寸法W(mm)41
寸法W1(mm)19
寸法L(mm)40
寸法L1(mm)51
寸法H(mm)6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合品番78881BKC・6888CBK・7888ZBKK
こんなお得な商品も!

ペダルストッパー 台車固定用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11
材質スチール
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
プレート寸法F1×F2(mm)120×120
取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)
RoHS指令(10物質対応)対応
台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。
屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。
耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。
用途台車・カゴ車 キャスターのストッパー
材質本体:ペーパーボード(再生紙)
関連キーワード