8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色 材質PE 荷重種別超重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め 車輪径(Φmm)(推奨)75 材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
359 税込395
当日出荷

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム 黒色 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
用途●車輪止めに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SISIKU(シシク)ストッパーゴム(磁石入り)
エコ商品
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。裏面には滑り止めの溝が入っています。台車のハンドルに引っ掛けたり、台車のネーム板に貼り付けて保管できます。
用途車輪止めに。ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観に優れ、1個当たりの許容荷重は80kg。 回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスターの方向)をしっかり止めます。
付属品締め付け専用スパナ(17)、スプリングワッシャ4個 取付可能対象ニューCSスペシャルワゴン、ニューCSスパールワゴン、スーパーラック、ニューCSパールラックワゴン 許容荷重(kg)80 車輪幅(mm)47 金具仕上ユニクロメッキ ピッチ(mm)1.75 軸径×軸長(mm)M12×22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)