159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)タイコーペイント
JIS K 5516 1種 規格品 合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。 鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。 使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 種別油性つやあり多目的塗料 主な用途木、金属 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)5~15 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)3 半硬化乾燥時間(時間)12 RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1缶(4kg)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(変性アルキド) 種別油性多目的塗料 主な用途鉄部、木部 希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗料タイプアルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 成分合成樹脂 タイプスプレー塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用 形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。日光や水、油、薬品に強い。とうめい塗膜で、塗装物を美しく護ります。 強い塗膜の透明スプレー。
用途鉄・木・コンクリート/模型、おもちゃ、工作品、電気器具、油、薬品、水のかかりやすいところ とうめい 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 特性耐水、耐油、耐薬品、速乾、耐候 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.6~1.2(1回塗り) 主な用途鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂エナメル
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプで腰感と耐久性が有り、仕上げ・補修・タッチアップなどに良い。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違 型式筋違 厚さ(mm)10 種類刷毛 毛丈(mm)37 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色 玉厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料含み、引きの良さ、程よい腰の強さ、毛先のやわらかさ等どれをとってもバランスが抜群。建築塗装を中心に好評です。主に山羊毛・馬毛を使用し、毛の厚みをたっぷり持たせています。
用途ニス・建築仕上げ用 形状筋違 種類刷毛 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作された中長中厚タイプの刷毛です。塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上があり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
用途ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。 塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕上げ塗装に最適な建築用の最上級品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刷毛目が出にくく、仕上がりが美しい。
形状 サイズ(号)30 毛丈(mm)52 毛色白色 玉厚(mm)20 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 板幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油性塗料のノビが良く、効率的に塗装ができます。 鉄部の塗装にも適しています。
用途一般油性塗料用刷毛 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)化繊(PET)、山羊毛 主な用途油性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の刷毛です。 錆止め塗料も驚く程の滑らかな塗り感を実現。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾で美しい光沢です。文字書きや工作品、建具の補修等ちょっと塗りに便利。
用途鉄部(ポスト、門扉、自転車等)、木部、プラスティック(アクリルに限る)などに 主な用途鉄部、木部、プラスチック 特性速乾 成分アクリル樹脂 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)15~30 希釈剤不要(濃い時はラッカーうすめ液で5%程度) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.084L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(84mL)
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令やPRTR制度に該当する有害物質(鉛、クロム、トルエン、キシレン)を含まず環境に配慮したアクリルラッカー塗料です。レベリング、ハケさばきがよい作業性に優れた超速乾タイプ。 隠ぺい力、光沢がよく、鮮やかな仕上がり。安心の2石タイプ。
用途屋内外の鉄部・木部・工作用 自転車・三輪車・電気器具や家具、木工品・模型・手芸品など 成分アクリルラッカー 主な用途屋内外鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 特性超速乾 タイプ合成樹脂塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 表面乾燥時間(min)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリルラッカー
1缶(80mL)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造(新)エポ刷毛
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違 毛丈(mm)約47 材質(毛)豚毛
1本
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造耐酸刷毛
耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジの部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です。柱のアク洗いや建物のリフォームの際などに活躍します。
用途建築・工業専用 種類刷毛 材質(毛)化繊(カネゴート) 主な用途耐酸用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂毛や草木等をステンレス線で綴じており、腐敗しにくい特長があります。
用途酸系塗布、消毒薬品 形状筋違 毛丈(mm)43 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途薬品用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長時間でも安定した腰感を実現
形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途二液用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造別誂 厚口 筋違 白
エコ商品
毛のやわらかい良質の原毛を厳選し、適度な腰と塗料含みという特長を維持しながらやや単価を控えめにしたラック・ニス刷毛です。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大塚刷毛製造白熊 厚口 長柄 白
エコ商品
白毛のスタンダード版として人気の一品です。●適度な腰と塗料含みが建築用としても人気のニス・ステイン用刷毛。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用刷毛・ラック・ニス用。 形状筋違 種類刷毛 サイズ(号)5 毛丈(mm)27 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 玉厚(mm)10 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

大塚刷毛製造特別誂 筋違 白
エコ商品
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●山羊の尾毛を使用した合成樹脂塗料用。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用に。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造銀閣 筋違 白
エコ商品
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、●塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。●腰が強く、返しがきく、最高級品。
用途合成樹脂塗料用に。 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛/馬毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造新世紀 筋違 黒
エコ商品
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。 塗料含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさといった特長を併せ持っています。
形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬蹄毛 主な用途合成樹脂用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,088 税込2,297
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造ドア刷毛 A 平 黒
エコ商品
腰の良さと耐久性に優れ、使い込むほどによくなる刷毛です。
用途合成樹脂塗料用に。 形状 種類刷毛 サイズ(号)30 毛丈(mm)67 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途合成樹脂用 毛色黒色 玉厚(mm)24 板幅(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

大塚刷毛製造(新)エポ刷毛 厚口
エコ商品
根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した厚口タイプの専用刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズ。
用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに 形状筋違/厚口 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色白毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造合成樹脂用「優」 筋違 白
エコ商品
自然の毛先を最大限に活かす先揃え技術を駆使し、どの方向にも塗料を吐出し、塗装面に対して側面・頭部・アゴなど全ての面がフィットします。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造正宗 筋違 白
●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。 ●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。
形状筋違 毛色白色 種類刷毛 材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造横綱 筋違 白
エコ商品
合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(脇腹) 毛色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造新世紀 筋違 白
エコ商品
厳選された馬毛を使用し、最高の仕上りと耐久性を追求した厚口タイプ。 合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等、バランスのとれた刷毛です。
用途溶剤系の合成樹脂塗料用刷毛 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬蹄毛 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,088 税込2,297
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造影武者筋違白
エコ商品
合成樹脂塗料用刷毛
用途薄口タイプ 形状筋違 毛丈(mm)36 毛色白色 玉厚(mm)10 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 刷毛幅(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
3日以内出荷

大塚刷毛製造特選飛鳥 筋違 胡麻
エコ商品
山羊の尾の毛を使用しており、腰があり耐久性に富んで刷毛です。
用途合成樹脂塗料用 形状筋違 毛色胡麻色 種類刷毛 材質(毛)山羊毛/花ヤンオ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)