熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
色黒
危険物の類別非危険物
コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。
水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。
古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。
ダレにくいので壁面の補修も出来ます。
屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。
速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。
防水効果があります。
タイルの目地の補修にも使えます。
色濃灰色
特性防水
硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24
適合アスファルト・モルタル・コンクリート
作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能
危険物の類別非危険物
履き口ゴムが足にぴったりフィット。さらにアスファルト、小石の進入もシャットアウト。夜間、早朝の安全性を高める為、光を反射する素材を使用。爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。脱ぎ履きが楽な面ファスナー付き。熱による底剥がれを防ぐ大底全周縫い付けタイプ。舗装面を傷つけにくいフラット耐油底。熱伝導を遅くする為、フェルトを内蔵。
色ブラック
足幅3E
長さ(cm)24(26cm)
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合皮、天然皮革
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)約740(26.0cm)
機能断熱、耐油
材質(先芯)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ革靴
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)230
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
関連キーワード