67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。耐熱・保温性に優れたシートです。温度低下を最小限に抑えます。
用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。 色(表)ブルー 色(裏)グレー 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)12
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。
ハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
1枚
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ターポリンシートと比較して保温性が優れています。耐熱性(約200℃)、耐寒性(-60℃)に優れています。繰り返し使用しても生地自体が硬くならず、また冬の寒さでも柔らかく使いやすい製品です。表面がシリコンでコーティングしているため、アスファルト合材がシートに付着しにくく、汚れにくいです。(塗料、エンジンオイルが付着しても、他商品と比較しても落ち易いです。-テストしてからご使用ください。)軽くて作業性が良い。
用途アスファルト合材の輸送に。塗装用養生シート
1枚ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。
ハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
1枚
28,980 税込31,878
5日以内出荷

外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。 外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。 繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。 自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。 塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01 材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000 耐熱温度(℃)450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

アイデア・サポート綿合材シート 10t用
耐寒性、耐候性、保温性、防水性に優れた天然繊維製の合材シートです。
ハトメ片側(短辺側)3箇所×2:計6箇所
1枚
49,980 税込54,978
5日以内出荷

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。 直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。 材質パイロメックスR JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品 瞬間耐熱温度(℃)1300
1枚
12,300 税込13,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿合材、綿帆布素材の2t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ) ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個) 寸法(幅W×長さL)(m)1.7×3.1 適合車2t用
1枚
32,980 税込36,278
15日以内出荷

トラックシート エステル帆布 モノタロウ 動画あり
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。 折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー 種別平張り 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内縫製品で高品質。 軽くて使い易い平シートの丈夫で長持ちトラックシートの決定版。 防水性に優れたポリエステル帆布を使用しています。 過酷な使用条件で、高い実績を誇るポリエステル帆布を使用しておりますので、強度、耐候性に優れています。 それぞれゴムバンドが付いています。
種別平張 材質(ハトメ)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックシートの廉価タイプです。 プロ仕様の厚手生地を使用しています。 耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。
用途荷物輸送、野積カバー。 種別平張 材質(ハトメ)真鍮
1枚
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

綿合材、綿帆布素材の4t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ) ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個) 寸法(幅W×長さL)(m)2.1×3.4 適合車4t用
1枚
49,980 税込54,978
15日以内出荷

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩化ビニル加工を施しているので、耐候性抜群で丈夫な帆布トラックシートです。長期使用タイプのシートです。
用途トラックの荷台用シート 伸度(%)縦21、横33 包装形態袋入 色(表)グリーン 引裂強度(N)縦140、横130 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

高積み・平積み両方に対応した2WAYタイプ。 折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 高積み時に風のバタつきを軽減する三角生地にハトメを付けたペケットが両サイド計12ヶ所(片側6ヶ所)、後側3ヶ所についています。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー 仕様継ぎ目あり(1本) 種別2ウェイ 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
34,980 税込38,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で便利!スリット付きでリフォーム現場もらくらく養生! 複数回の現場で転用可能で経済的。 防水性エンボスシートで滑りにくい汚れにくい。 折りたたみタイプで持ち運び・取扱簡単です。 エコフルガードのみでOKなのでほかの養生材との組み合わせ不要。 床材にとめる場合は「フクビ床養生テープ」をおすすめします。
材質エンボスシート、再生紙(1mm厚)、発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820 折りたたみ寸法(mm)910×455
1箱(10枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

02092 フクピカダッシュボード SOFT99 動画あり
サッと拭くだけでホコリや手アカ・ヤニなどの汚れをしっかり落とすシートタイプ。 デリケートな特殊塗装ダッシュボードも傷めません。 つや消し調素材の風合いも損なわない、しっとりと落ち着いたツヤに仕上がります。 UV・静電気防止剤配合。
シートサイズ(mm)200×300 危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
379 税込417
当日出荷

多彩なカラーバリエーションを持つ軽量トラックシートです。軽量でしなやかな風合いで扱いやすいです。焼却時のダイオキシン類の発生を抑え地球にやさしい素材です。トラックの荷台カバーとして最適です。UV剤添加により紫外線に強く耐候性が高い仕様です。
用途トラックの荷台カバー。 付属品ゴムバンド10本 タイプ1号・軽トラック用平張りタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 適合車軽トラック 材質(ハトメ)アルミ 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のインナーアブソーバー/ダンピングアブソーバー/制振材/吸音材です。異なる3種類の材質を組み合わせたことで、一度の施工で制振・吸音をすることができます。強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。切りやすく、曲がりやすい材質なので用途に合わせて柔軟に扱えます。
材質ブチルゴム・アルミニウム・NBR 厚さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。
セット内容ケース×1 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
1個
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーして拭くだけ、水は必要ありません。高い浸透力を持つ発泡性の洗浄成分が汚れを包んで浮かし水を使わなくても安全にボディーの汚れを除去します。いつでも、どこでも簡単に車をワックスがけ直後にリセットできます。
使用方法(1)使用前に必ず、よく振ってください。(2)施工面が乾いた状態で、15cm~20cmの距離から直接表面にスプレーをします。スプレー量の目安は作業を行うパネル一枚に大きくSの字を描くようにスプレーするぐらいが適量です。(使いすぎは作業性を悪くするだけです。)(3)表面の汚れが取れた事を確認できたら、清潔なクロスの面で輝きがでるまでふき取り作業を行います。常にクロスの乾いた面を使い力を入れずにふき取りを行うと効果的です。 種別ポリマーコート 適合材自動車ボディー、オートバイボディー、ホイール、ガラス、ダッシュボード、カーボンパーツ、チタンパーツ、アルミパーツ、ゴム、無塗装樹脂、マット仕上面、ラッピングシート、革シート、合革シート、ビニールシート 危険物の類別非危険物
1本(355mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

保温材を巻き付けた配管へ識別シートを固定するのに最適な鋲です。鋲の頭がグレー色なので、配管識別シートとの組み合わせで色合いがマッチします。
用途保温材付配管への識別シート固定に。 トラスコ品番442-3386 材質ステンレス グレー 質量(g)66 針長(mm)10
1組(100本)
3,998 税込4,398
当日出荷

ヤスダインテリアサプライアルミノンスリップ(薄手床材用) ISA-03
木目シートを張り付けたタイプで、厚み2.0~3.0mm程度の床材との突き合わて施工します。金物の見える面を最小限にした装飾性が高い商品です。
穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

可逆性 5点表示式 シートタイプ 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。 可逆性示温材を組み合わせたシートです。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理 仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤 アズワン品番65-2171-30
1箱(100枚)
6,600 税込7,260
翌日出荷

自然素材の独特の風合いと質感に加え、健康や環境に貢献できる機能を備えた漆喰(しっくい)を基材にコーティングした粘着シートです。 漆喰(しっくい)の性能をそのまま持っているため、消臭・VOC除去、ウイルス低減・抗菌・CO2吸収機能があります。 特殊な粘着構造(マトリクス)になっているため、エアーが抜けやすく手張りが簡単であり、リワーク性にも優れています。 本製品は施工が難しい左官で必要な工数(養生・下塗り・漆喰塗り・乾燥などの時間)とコストをすべて省いているため、数日かかる作業時間(行程)が短時間で終わり、誰でも簡単に貼るだけで本物の漆喰の性能が得られます。
長さ(mm)210 サイズA4 テープ幅(mm)297 テープ長さ(m)0.21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在の温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:70ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤橙ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-21
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:75℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:えんじベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-22
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:65℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:黒ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-20
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:90℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:赤ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-25
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:85℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:濃あいベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-24
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

不可逆性(示温エレメント部)+可逆性(ベース部)の組合せ型 過去の温度履歴、現在温度の確認に。 水銀化合物含有 可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。 不可逆性(長方形)ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。 機械の温度上昇に対する保守と、火傷防止などの効果を併せ持つラベルです。
仕様●商品名:組合せサーモラベル●変色温度:示温エレメント部:80℃ベース部:70℃・50℃●サイズ:示温エレメント部:6×12mmベース部:15×30mm●入数:80枚●変色前の色:示温エレメント部:白ベース部:赤(70℃)・黄(50℃)●変色後の色:示温エレメント部:青ベース部:暗い茶紫(70℃)・黄味橙(50℃)●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-23
1箱(80枚)
15,800 税込17,380
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
26,300 税込28,930
翌日出荷