1,097件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
タイプ合格 直径(Φcm)1.2 入数1パック(60片×6枚)
1パック(360片)
208 税込229
当日出荷

設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 取付方式粘着シール
1組(10枚)
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。 材質ユポステッカー 寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22 タイプミラーコート紙 メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269 税込296
当日出荷

学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙 直径(mm)9
1パック(6枚)
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

入試や合格祈願シーズンの各種販促にご利用ください。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付(10枚)
1冊(300枚)
1,598 税込1,758
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤 使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下 保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下 ラベルサイズ(mm)13×30
1個
8,613 税込9,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルです。 グラフや分布図の作成、在庫管理など様々な用途でお使いいただけます。
1パック(1456片)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1パック(300片)
特価
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(112枚)ほか
318 税込350
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。
取付方式ステッカー 材質PPステッカー
1セット(10枚)
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1シート(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-92・SD-75
1巻(500片)
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷

ロール状ですので、シーラーと組み合わせれば効率よくシートから取り離せます。 500片入り 適合シールピーラー:SD-75
1巻(500片)
特価
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美しい光沢感のある、カラフルな星型のシールです。手紙やカード、ギフトなどに貼って思い通りにアレンジ!サイズ・カラーが豊富にそろっています。
タイプ星型
1シート(45片)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


蛍光色や透明などの特殊素材を使用しています。文字や数字のデザインの印刷を施したものもあります。
1冊(4シート)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

cottaオリジナルのシールです。1シートに8片付き。受験シーズンに合うだるまモチーフで、和紙の風合いで高級感もあります。年末やお正月に会う、受験を控えた方へのプチギフトも作りやすいデザイン。
材質和紙 外寸(mm)35×H40(一個当たり)
1セット(10シート)
549 税込604
4日以内出荷

cottaオリジナルのシールです。1シートに8片付き。受験シーズンに合う、縁起の良いモチーフのリースのデザインは洋風のお菓子にもぴったり。年末やお正月に会う、受験を控えた方へのプチギフトも作りやすいデザインです。
材質上質紙 外寸(mm)44×H42(一個当たり)
1セット(10シート)
549 税込604
4日以内出荷

cottaオリジナルのシールです。1シートに8片付き。受験シーズンに合う絵馬モチーフで、和紙の風合いで高級感もあります。年末やお正月に会う、受験を控えた方へのプチギフトも作りやすいデザイン。
材質和紙 外寸(mm)50×H34.5(一個当たり)
1セット(10シート)
549 税込604
4日以内出荷

耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用 グレー(液状) 比重1.2 形態乾性粘着形 耐熱温度(℃)150 希釈剤専用品 貯蔵期間約1ヶ年 粘度(mPa・s)2000±200at25℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
2,298 税込2,528
当日出荷

火花受けも遮光も兼ね備えたシートです。 アルミニウムフレームなのでスチールに比べ40%軽く、廃棄時、リサイクルが可能です。 ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。 アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。 シートは遮光シートとA種合格品スパッタシートを半々割合です。 火花受けも遮光も兼ね備えたシートでの衝立です。
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。 灰色 トラスコ品番122-6975 容器仕様ハケ付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250g 危険物の性状非水溶性
1本(250g)
5,398 税込5,938
当日出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)トスシール381
1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール タイプG JIS規格JIS A5758適合品 比重1.02/23℃(硬化前) 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力 外観ペースト状(硬化前) 圧縮強度(N/mm2)0.4 耐久性9030Gに合格 タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前) 反応機構オキシム型 体積変化(%)4.1 弾性復元性(%)90 クラス30SLM スランプ(mm)(縦)0(横)0 押出し性(5℃)s5 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます。
直径(Φcm)2.5
1パック(6枚)
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。 材質塩化ビニール 寸法(mm)190×120 質量(g)20 取付方式シール
1組(2枚)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

受験にピタッ!っとすべらない。ナノピタだからズレない!裏と表で、すべりどめオン/オフ!表でも裏でも測れる!
寸法(mm)【30度】120×69×1.5【45度】120×60×1.5 内容2枚組、収納ケース・名前シール付き
1パック
249 税込274
3日以内出荷

学科試験の出題傾向を分析して、試験によく出る重要問題、ひっかけ問題、実力養成テストを収録。文字が消える赤シート付きで交通ルールの基本が効率よく身につく問題集です。総ふりがな付き。最新の道交法改正に対応。オールカラー。
判型A5 ページ数192 著者名学科試験問題研究所 初版年月2016/02/10
1冊
1,000 税込1,100
4日以内出荷

学科試験の出題傾向を分析して、試験によく出る重要問題、ひっかけ問題、実力養成テストを収録。文字が消える赤シート付きで交通ルールの基本が効率よく身につく問題集です。総ふりがな付き。最新の道交法改正に対応。オールカラー。
判型A5 ページ数160 著者名学科試験問題研究所 初版年月2016/02/10
1冊
900 税込990
4日以内出荷

モメンティブジャパン(旧:GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
RoHS
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
1本(100g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富な種類で様々な用途に使えるシールです。直径17mmの丸いシールです。
直径(Φcm)1.7 入数1袋252片入/42片×6枚
1パック(252片)
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

願い事を書いて貼って、初詣や合格祈願・恋愛成就祈願コーナーなどを盛り上げます。
用途願い事ポスターに目標や願い事を書いて貼るシールに。 仕様●シールサイズ(mm):幅75×高さ69●ポスターサイズ(mm):幅515×高さ728 材質
1式(40枚)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

願い事を書いて貼って、初詣や合格祈願・恋愛成就祈願コーナーなどを盛り上げます。
用途願い事ポスターに目標や願い事を書いて貼るシールに。 材質コート紙 幅(mm)75 高さ(mm)69
1袋
3,698 税込4,068
3日以内出荷

プラシールS-1は、樹脂管と高温環境下で長時間接触する箇所に使用いただけます。耐熱性優秀(硬化後110℃X1000時間の環境下に於いても収縮やひび割れ、スランプ等がないため、高温箇所でのシールに最適です。硬化後も一定の弾力性を維持しますので、振動追従が懸念される箇所に最適です。本製品は防水性IP44(人体・固物に対する保護等級4、水の浸入に対する保護等級4)の試験に合格しています作業簡単な等量配合(A剤とB剤を混ぜ合わせて硬化します。配分は1:1の割合ですので、誰でも簡単に取り扱い可能です。またパテ状ですので、たれる心配も少なく、壁面使用や巻きつけ施工も可能です。高い難燃性(UV-94 V-0相当)
用途樹脂製配管・給湯配管・蒸気配管まわりのシールとして。太陽光発電システム内の配管貫通箇所のシールとして。 色調グレー(基剤/青 硬化剤/オレンジ) 荷姿基剤75g・硬化剤75g 比重1.7 混合比1:1 可使時間(時間)1 硬化時間(時間)目安:48 硬度(HAD)54
1箱(10パック×2セット)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。 さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)
用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。 性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座 種別打ち継ぎ目用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻) 軟化点(℃)79以上 施工温度(℃)4以上 危険物の類別非危険物 試験項目標準仕様
1缶(5巻)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。 ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。 舗道表面を清掃したあとクイックシールを貼り付けます。その後、縁を加熱し接着することで耐久性が保持できます。 クイックシールを施工するには表面に水分と埃があってはいけません。 クイックシールは、さまざまな気候条件に適するように設計製造されています。
用途アスファルト舗装とコンクリート舗装のひび割れ補修 仕様粘着防止剤付 性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座 種別クラック補修用 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻) 軟化点(℃)79以上 施工温度(℃)4以上 危険物の類別非危険物 試験項目標準仕様
1缶(5巻)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

受験生への合格祈願コーナーを盛り上げます!
セット内容願い事ポスター1枚、願い事シール40枚 材質コート紙135kg、上質紙シール 寸法(高さH×幅W)(cm)72.8×51.5、6.9×7.5
1セット
1,298 税込1,428
6日以内出荷