充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
材質PVC
使用流体排水
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
材質PVC
梱包数4
使用流体排水
材質PVC
寸法E(mm)-
梱包数4
使用流体排水
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H(mm)129.5
使用流体排水
材質PVC
サイズ100×75-150
管径(Φmm)100
使用流体排水
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用流体排水
管径(Φmm)100
型番40713
アズワン品番64-5108-82
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
サイズ100×75-150
寸法H(mm)189
寸法L1(mm)50
寸法A(mm)300
寸法D(mm)180
寸法B(mm)242
寸法C(mm)200
寸法L2(mm)129.5
使用流体排水
寸法R1(mm)25
寸法R2(mm)85
立上り管口径(Φmm)150
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル
使用流体排水
材質硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
管径(Φmm)100
型番40232
アズワン品番64-5108-41
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続、下流側はVUパイプ内径に接続します。
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の中間合流点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
材質PVC
寸法S(mm)30
使用流体排水
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法Z(mm)20
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。
Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。
飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。
キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。
G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。
材質ABS樹脂
接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
使用流体排水
材質PVC
管径(Φmm)100
使用流体排水
仕様AMバケット付
タイプ左右兼用型
勾配なし
ドレンホースの結合に使用します。
適合ドレンホース(14)
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
材質PVC
管径(Φmm)100
使用流体排水
規格日本下水道協会規格(JSWAS K-7)対象品・プラスチック・マスマンホール協会規格対象品
管径(Φmm)100
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ