こんなお得な商品も!

レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
快適性と耐久性を両立された、上下異素材を使用したレインウェア
【ジャケット 】軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h 耐水圧 20,000mm 着脱式メッシュ付フード(ボタンで着脱) 汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 夜間に安全な反射素材付 正面からの雨や雪などの侵入を前立て+ZIP(ジップ)等で防ぐ「フロントフラップ」機能 ジャケットの裾後方を長くし、バイクや屈み姿勢でも背中が濡れにくい「スラントカット」機能 袖口は、マジックベルトによる調整が可能
【パンツ】丈夫なPVC素材 ヒップ部分は、水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUP 膝部分は、立体縫製で屈伸がスムーズ パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
上下メッシュ付
※パンツは、膝下丈
キャリーポーチ付
耐水圧(mm)20000
セット内容上下
混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100
機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能
透湿度(g/m2)7000
軽く蒸れにくい、軽快で快適なレインウェア!
軽量透湿素材
耐水圧20000mm
透湿度7000g/m2・24h
ボタンでの着脱可能フード(メッシュ付)
正面からの雨風の侵入を防ぐフロントフラップ機能
ジャケットポケット付
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り可能
仕様上下裏メッシュ付き、胸ポケット、表二重前立て、パンツ裾調節、上下総裏メッシュ
混率(%)表地:ポリエステル100/PUコーティング(透湿性)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mm)20000
透湿性(g/m2・24hr以上)7000
ジャケットとフードに冷感メッシュ使用 ※冷感メッシュは、ジャケットとフードのみ。フードと上着の接続箇所(後頭部分)、背中、脇といった空気のこもる個所に空気孔を設置。ボタンでの着脱可能フード。風や風など侵入を防ぐフロントフラップ。パンツ裾絞り調整(ボタン)。ポケット付
用途夏場の雨の日の屋外での作業時の防雨・暑さ対策として。暑い夏場の雨の日の屋外での作業・通勤・通学時に
耐水圧(mm)20,000
透湿度(g/m2)7000(24h)
従来比約2倍の耐久性を誇る特殊加工コーティングを施した、超耐久性レインウェア。上下1セット。
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)ナイロン100%・耐久性ポリウレタン特殊コーティング
耐水圧(mm)15000
透湿性(g/m2・24hr以上)7000
関連キーワード