1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業
材質特殊合金鋼
2本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用
仕様リング:1t用、フック:0.5t用
質量(kg)2.5
長さ(m)2
ロープ径(Φmm)9
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質S53C
タイプラッチ無
ストッパーを上下するだけでワンタッチで取付け取外しが可能です。フックとストッパーで覆工板の穴をロックできます。
型式BS-1
質量(kg)0.7
使用荷重(tf)1
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80
厚さ(mm)36
全長(mm)175
質量(g)425
ピン径(Φmm)7
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。
特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。
軽量で取扱が便利です。
開口部が広く取り扱いやすい。吊り上げ時に開口部がまっすぐになる設計です。
用途玉掛作業の吊り金具
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
用途玉掛作業の吊り金具
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用
用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。
特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。
型打鍛造されていますので、軽量です。
種別ワイヤー外れ止めなし
JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に
仕様12mm 6x24 O/O 両コース入
寸法H(mm)13
使用荷重(t)(フック)1
寸法A(mm)140
寸法D(mm)17
寸法B(mm)71
フックJ型覆工板吊り用フック
マスターリンクA3017S
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
JIS被覆ワイヤ。工場や現場で色分け管理等に最適。ワイヤに被覆いている為手が汚れません。
用途玉掛作業の吊り金具
地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。
型打鍛造品ですから、軽量です。
特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg)0.75
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
フックの下あごが薄いため、重ねた鋼板を容易にセットできます。
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。
用途覆工板の吊り上げ専用。
トラスコ品番106-5599
材質スチール
質量(kg)1.2
寸法L(mm)41
寸法H(mm)203
寸法D(mm)28
寸法C(mm)29
有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
使用荷重(t)1
適合機種FX1t
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)
呼び16
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
フック(t)0.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A1012S 1t
使用荷重(t)1
ロープ径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)1
60°吊り(t)1
フック(t)0.5
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。
材質クロムモリブデン鋼
関連キーワード
1
2
次へ