フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ4本吊り
フックに荷重がかかっている際、ラッチは自動ロックで固定されます。
用途玉掛作業の吊り金具
チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
フックに荷重がかかると自動的ロッキングする外れ止め機能付いており、掛け外れがなく安全に作業できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
フックの上部はピンタイプです。
多岐に渡る作業現場で安全な作業を実現します。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
ラッチ付きアイタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
ラッチ付きクレビスタイプスリングフックです。
チェーンに直接接続できます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
口が広く開いているので、太軸物などを掛けやすい仕様です。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに
材質合金鋼
タイプアイタイプ
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置を運搬する際にボルト又は溶接タイプを取付け吊り点として使用可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用、金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等、吊り具の種類を選びません。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
基本使用荷重4倍の安全率です。
100%磁気探傷試験済みです。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業に使用
仕様鍛造ラッチ付
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
ベアリングダブルボール
安全率基本使用荷重4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。
チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様大口フック
材質スチール
止め金具にはヘリカルスプリングを使用しておりますので、繰り返し脱着ができます。
用途チェーンやワイヤーとSKシステム吊り具を接続する際に使用します。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングフック(ボールベアリング入)付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ロッキングフック(ボールベアリング入り)
材質スチール
ロッキングフック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
材質スチール
鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等
揚程(m)1.5
ロードチェーン等級V級(G100)
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に
タイプフック型
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計。EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施。高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載。摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等
等級V(G100)
揚程(m)1.5
関連キーワード