128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプリング付 ワイヤー径(Φmm)12×9
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質ポリエステル タイプ吊手部:エンドレス 最大使用荷重(t)1
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 タイプシート付 ワイヤー径(Φmm)12×9 最大使用荷重(t)3 網目(mm)150
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。 仕様吊手部/エンドレスタイプ
1枚
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496 材質ポリプロピレン 質量(kg)約2.3 ベージュ ベルト長さ(m)1.6 寸法(cm)180×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。 仕様吊手部/4点フックタイプ
1枚
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン 最大荷重(kg)1000未満
1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。 材質ポリエステル アイ部(mm)250 最大使用荷重(t)1 フック吊手部:4点フックタイプ
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4755 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1070 幅(mm)1500 質量(kg)35 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

PP製の軽量強力シートモッコ。イージーモッコはワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください(生地が破損する恐れがあります)。イージーモッコは消耗品です。適切な点検を行い、破損や摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
最大使用荷重(t)2
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和弘産工スーパーモッコ
エコ商品
吊り上げる前の着地時には常にモッコがパッと開いた状態になり、使いやすさは抜群です。モッコ本体は、強力ゴムマットにワイヤロープを交互に縫い差してあるので、ワイヤロープの損傷が少なく、耐久性に優れ、形くずれしません。吊り荷を傷つけず、バラ物の吊り上げに適しています。
仕様ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O アウトワイヤロープ使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬 材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル アイ部(mm)250 最大使用荷重(t)2
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンドーテックポリエスターモッコ
コンドーパワースリングの姉妹品であり、高強度、低伸度のポリエステル製です。ソフトな手ざわりで、荷物を傷つけません。ケース物や汚したり傷つけてはいけない品物の吊り上げ、運搬等に最適です。シート張りにすれば、食料品から土砂の運搬まで可能です(シートはシャックルによる取付けなので、取りはずしが可能)。
仕様中布:8本×8本 幅(mm)50 使用荷重(tf)3.0(外枠で支えた場合) 外枠寸法(mm)1800角 網目(mm)140
1枚
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチPPクロスモッコ
軽量で使いやすいモッコです。
材質(シート)ポリピロプレン 材質(ベルト)ポリエステル 最大使用荷重(t)1
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バロンモッコ4点吊り 小泉製麻 動画あり
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬 材質ポリプロピレン 最大使用荷重(t)1
1枚ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O・アウトワイヤロープ使用) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バロンモッコ2点吊り 小泉製麻 動画あり
1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 使用後は折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬 材質ポリプロピレン 最大荷重(kg)1000未満
1枚ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
1枚
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ・全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物等は目合が小さく小型サイズが、比重が小さく形状がバラバラの建築ガラ等は目合が大きく大型サイズが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー・リングの破損や摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し必要に応じて交換・廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート無し 材質スチール ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
29,100 税込32,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 材質エステル
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に 材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル 長さ(mm)吊下げ:約700 質量(kg)2.6 ベルト幅(mm)吊下げ:75 ベルト長さ(mm)吊下げ:約2.1 シートサイズ(m×m)2.0×2.0 最大荷重(kg)2,000未満
1袋(1枚)
18,500 税込20,350
翌日出荷

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/マスクタイプ 長さ(mm)(吊手)2700 最大使用荷重(t)2 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途造園での運搬や土木作業に。製材木材などの運搬作業に。農産青果物の運搬作業に。工場での運搬作業に 材質シート:ポリプロピレン ベルト:ポリエステル ベルト幅(mm)吊下げ:75 最大荷重(kg)2,000未満
1袋(1枚)
13,900 税込15,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリングです。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷に優しい商品です。
用途土木、建設工事、港湾荷役。 最大使用荷重(t)3 ベルト幅(mm)75
1枚
93,980 税込103,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で扱いやすく、保管もしやすい運搬吊荷資材です。繊維ロープ製で吊荷を傷つけにくく、接地面が少ないため緩衝材としての役割も果たします。荷降ろし後モッコをはずさずに、緩衝材代わりとして荷物をくるんだまま保管・運送が可能です。
用途船舶、土木、建築、工場などの運搬・保管に。 材質ポリプロピレン 最大使用荷重(t)0.5 網目(mm)200
1枚
91,980 税込101,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エステル繊維を多重層に編んでいるので、粗粒子(0.2ミリ以上)でも100%運搬可能。重量が軽く、持ち運びに手間がかかりません。透水性に優れているので、水分を多く含んでいる土砂でも容易に運搬が行えます。
仕様ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm×中目9mm(6×24O/O JIS外品) RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)120
1枚
83,980 税込92,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4780 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1570 幅(mm)2200 質量(kg)65 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)4 網目(mm)120
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4763 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1280 幅(mm)1800 質量(kg)46 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)3 網目(mm)120
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

ワイヤーモッコは積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください。比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています。積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください。ワイヤー、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします。積み荷の下には絶対に入らないでください。ワイヤーモッコを使用される時には、必ず手袋を使用してください。
仕様シート付 材質ワイヤー:鉄 シート:綿 ワイヤー径(Φmm)吊り手:12 中目:9 網目(mm)120
1個(1個)
42,600 税込46,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4771 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)1460 幅(mm)2050 質量(kg)60 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)4 網目(mm)120
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。
用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。 仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24) トラスコ品番461-4747 材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ 長さ(mm)(吊手)850 幅(mm)1200 質量(kg)25 ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70 最大使用荷重(t)2 網目(mm)120
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。 仕様吊手部/リングタイプ 長さ(mm)(吊手)1350 最大使用荷重(t)3 外枠寸法(mm)1800×1800
1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設現場・土木現場・造園・工場内作業等での運搬で活躍するモッコです。 1tまでの荷重に耐え、軽量で作業性に優れています。 パレットの代わりにモッコでシンプルに輸送します。 使用後はコンパクトに折りたたみ回収できます。
材質ポリプロピレン 最大充填質量(kg)1
1セット(5枚)
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
用途土木、建築工事。 仕様(吊手部)マスクタイプ トラスコ品番464-0853 材質本体、吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ 長さ(mm)(吊手)2700 幅(mm)1800 質量(kg)24 最大使用荷重(t)2 網目(mm)100
1本
74,980 税込82,478
4日以内出荷