440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚の設置によるデッドスペースの発生をゼロにした、ニュータイプの上吊り専用棚受金具です
材質スチール 耐荷重(kg)(1本あたり)30 仕上粉体塗装 棚板寸法(mm)190~350(使用) 棚受け金具その他棚受
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具 WRH□U
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 許容静荷重(N[kgf])1961(200)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×265×105
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ネグロス電工吊り金具 WRH1
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装棚/ステンレスパイプ取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂 幅(mm)590~900 ステン・白 高さ(mm)340 奥行(mm)320 耐荷重(kg)5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
559 税込615
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枕棚の耐荷重性能を高めるための補強部材です。 幅2m以上のプランの場合に、枕棚専用の補強金具として使用します。奥行400・450mm限定。
材質 セット内容吊金具×1本ビスL=40×4本
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール 耐荷重(kg)20 板厚(mm)1.6 仕上粉体塗装
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg)10 棚段1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚幅の調整が可能で取り付けも簡単。 吊戸棚下のスペースを有効活用。 穴をあけずに挟んで取り付けできるはさみタイプ。 幅約600~900mmまで調整可能。サビにくいステンレス。 ストッパー付でパイプ棚を引き出す際のすっぽ抜けがなく安心。
材質(ねじ部)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ) 材質(棚板)ステンレス鋼 材質(支柱)パイプ/鉄(エポキシ紛体焼付塗装) 材質(金具)ステンレス鋼、鉄(メッキ仕上げ)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌日出荷

材質支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装棚/ステンレスパイプ取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂 幅(mm)590~900 ステン・白 高さ(mm)480 奥行(mm)320 耐荷重(kg)3kg×2
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

CLOSETMAID吊棚
25mm間隔で3mmの鋼線(粉体塗装)、電気溶接。自在にカットしてご使用いただけます。
1本
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)1.0(ハンガー1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×265×100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
669 税込736
翌日出荷

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム長押オプションパーツ。小瓶などの小物収納に便利な耐水仕様です
材質本体:ステンレス塗装 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×200×100
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ボード用取付クリップです。樹脂製、ビス付。
1個
139 税込153
翌日出荷



棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。
材質スチール、真鍮 仕上クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパネ用取付クリップです。樹脂製、ビス付。
1個
87 税込96
翌日出荷

鋼板製・粉体塗装仕上。吊棚600mmにつき要1本。300mm吊棚用。
長さ(mm)430
1本
649 税込714
翌日出荷

工具不要、吊戸棚の底板に挟み込み、ネジで止めるだけの簡単仕様。 取り外しが簡単なので、引越ししても好きな場所に取り付け可能。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、滑り止め:シリコン樹脂、固定ネジ:鉄・メッキ/EVA樹脂 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×265×125
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼板製・粉体塗装仕上。吊棚600mmにつき要1本。400mm吊棚用。
長さ(mm)520
1本
729 税込802
翌日出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート用取付クリップです。樹脂製、ビス付。
1個
149 税込164
翌日出荷

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックグラス吊り金具
ワイングラス等を収納する金具です。
用途リビングボードや食器棚の天板等 推奨ねじ+皿木ねじ3.1×16
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。
付属品ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付 適合パイプ径(Φmm)19.1(薄鋼電線管(19))
1セット(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷