51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


アカギロック
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド 種類吊りバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 吊ボルト径W3/8
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊りバンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)26 寸法W(mm)25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アカギエイム
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 適合フランジ厚(mm)1~25
1個
499 税込549
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組式で両方に広がります。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。 材質/仕上 仕様パイプを吊り、固定するバンドです 種類吊バンド
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

日栄インテック吊り金具 NHB-X 3D
形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7552 質量(g)292 適合フランジ厚(mm)3~27 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

形鋼から吊りボルトを吊り下ろす金具。 自由な角度・向きで吊りボルトをおろせます。
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ トラスコ品番171-7551 質量(g)138 適合フランジ厚(mm)3~18 適合吊りボルトW3/8
1個
679 税込747
当日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

1個
520 税込572
当日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
840 税込924
当日出荷


とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)35 線径(Φmm)14 使用荷重(kg)700 アイ部内径(Φmm)35
1個
475 税込523
当日出荷

1個
1,590 税込1,749
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)60 使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)24 アイ部内径(Φmm)60
1個
2,620 税込2,882
当日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)25 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)230 アイ部内径(Φmm)25
1個
200 税込220
当日出荷

1個
770 税込847
欠品中

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)30 線径(Φmm)12 使用荷重(kg)340 アイ部内径(Φmm)30
1個
300 税込330
当日出荷

1個
135 税込149
当日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)110 使用荷重(t)16 線径(Φmm)48 使用荷重(kg)16000 アイ部内径(Φmm)110
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)100 使用荷重(t)11.5 線径(Φmm)42 使用荷重(kg)11500 アイ部内径(Φmm)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
欠品中

1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤーなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 トラスコ品番205-0309 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)18 寸法L(mm)14.5 寸法H(mm)26.5 寸法A(mm)13 ねじ径(mm)M-6 寸法D(mm)5 表面処理バレル研磨 寸法B(mm)14 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-48 使用荷重(kN)0.49
1個
939 税込1,033
翌日出荷

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 トラスコ品番317-6057 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)10 寸法H(mm)20 ねじ径M4 寸法A(mm)10 寸法D(mm)4 寸法B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2
1個
699 税込769
4日以内出荷