リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種CB005
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
質量(g)13
アズワン品番64-2297-37
1組
¥350
税込¥385
当日出荷
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね
材質SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
適合機種CB020
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
質量(g)20
トラスコ品番499-6330
適合機種LB030
質量(g)49
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。
有効長l(mm)1500
仕様ラッチ付
材質スチール
タイプ1本吊り
仕様アイタイプ
足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー
現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。
2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。
仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A
色オレンジ
1セット(100個)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード