G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ1本吊り
材質特殊合金鋼
タイプ1本吊り
材質特殊合金鋼
鍛造安全フック付
用途一般的吊り用フックに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
用途吊り荷側用フック。
トラスコ品番201-2125
材質/仕上合金鋼
質量(kg)2.1
寸法a(mm)22
寸法t(mm)32
寸法b(mm)16
寸法s(mm)36
寸法n(mm)77
寸法p(mm)149
アズワン品番64-8557-82
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
絞り込み吊り用のチョークフックとして、またバスケット吊り用、マスターリンクと接続するカップリングとしてご使用いただけます。チェーン2本用には CLD をお使いください。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本吊り用チェーンスリング
チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。
使用荷重(t)3.2
単重3kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1本吊り用チェーンスリング
スイベル付ラッチロックフックです。チェーンやワイヤのより戻し機能付があります。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。
手引力(N)324.38
1台
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
関連キーワード