21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

eフック 大洋製器工業 動画あり
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大洋製器工業スイベルフック バネ付
RoHS
スイベル付なので、吊荷の回転が防げます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm)1500 仕様ラッチ付 材質スチール タイプ1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。 材質スチール
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987NE-1 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.8 種類フック 寸法L(mm)219 使用荷重(t)1 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)45 寸法S(mm)105 寸法B(mm)68 寸法S1(mm)149
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

大洋製器工業eフック(ラッチ付)
トラスコ品番851-6329 材質合金鋼 質量(kg)0.6 寸法L(mm)99.5 寸法H(mm)157.5 寸法d(mm)30 寸法D(mm)30 寸法C(mm)36 安全率5倍
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RoHS
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t 呼び19 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O 30°吊り(t)2 60°吊り(t)2 フック(t)1
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様リング:1t用、フック:0.5t用 質量(kg)2.5 長さ(m)2 ロープ径(Φmm)9
1箱(2個)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチJフック
フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。
幅(mm)80 厚さ(mm)36 全長(mm)175 質量(g)425 ピン径(Φmm)7
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

WAKI(和気産業)鍛造環付フック
重量の大きい荷物の吊り上げに適しています。
材質炭素鋼
1個
769 税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用。 覆工板吊り専用フック J型1Tをセットした4点吊りワイヤロープです。
用途覆工板の吊り作業に 仕様12mm 6x24 O/O 両コース入 寸法H(mm)13 使用荷重(t)(フック)1 寸法A(mm)140 寸法D(mm)17 寸法B(mm)71 フックJ型覆工板吊り用フック マスターリンクA3017S
1組
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト トルネード
RoHS
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒 付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約77(電池含む) 電源単4形電池(R03)×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5 機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 時計機能 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能 マルチチャンネル機能
1個
2,198 税込2,418
当日出荷