独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
ドラム缶を安全に垂直に吊り上げることができます。型打ち鍛造による一体化形成で軽量化実現。
用途ホイスト用。
仕様自動ロック付き
トラスコ品番121-4458
吊下荷重(kg)500
1個
¥53,980
税込¥59,378
20日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。
吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり
仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)
材質高抗張力鋼
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途土木、建築工事。
仕様吊手部/マスクタイプ
長さ(mm)(吊手)2700
最大使用荷重(t)2
外枠寸法(mm)1800×1800
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)対応
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)76
スリング(吊り上げる用具)
用途クレーンやヘリでスペンサー・シェルやスペンサー・ツインのバスケットストレッチャーを吊り上げるときに使います。
材質ナイロン、ステンレス
質量(kg)4
色オレンジ
耐荷重(kg)450
1個
¥52,400
税込¥57,640
5日以内出荷
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
こんなお得な商品も!
ドラム缶リフター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。
トラスコ品番107-4423
寸法H(mm)580
寸法d(mm)60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
平らなワークに適しています。垂直方向の変化が少なく、安定した吊り上げをします。ワークを地面に対して垂直に吊り上げる場合に推奨します。クリートは、薄く変形しやすいワークが変形することを防ぎ、ワークを地面に対して垂直に吊り上げる際の摩擦力を高めます。
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス(SUS304)
吊り上げる荷にキズをつけません。
軽いので扱いやすい。
折り曲げてもクセがつきません。
特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173
質量(kg)8
寸法L(mm)410
寸法H(mm)565
1台
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。
用途玉掛け用、吊り索用
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
金型・アイボルトなどの小さな穴に挿入し、吊り上げることが出来るフック付
用途金型交換、穴径の小さいもの等に
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に
タイプ筒状
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
タイプマジック製
材質ベルト:ナイロン
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1315
材質スチール
質量(kg)0.22
ねじ径(mm)M16
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)4.41
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
物を吊り上げる用途では使用できません。
開口幅(mm)約10
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質炭素鋼S45C
厚さ(mm)5
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1312
材質スチール
質量(kg)0.06
ねじ径(mm)M10
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)1.47
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1313
材質スチール
質量(kg)0.12
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1319
材質スチール
質量(kg)0.8
ねじ径(mm)M24
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)9.32
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1311
材質スチール
質量(kg)0.03
ねじ径(mm)M8
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)0.785
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1317
材質スチール
質量(kg)0.4
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)6.18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。
用途酸素用ボンベなどの運搬用。
材質本体:スチール、車輪:ゴム
色ブルー
奥行(mm)500
キャスター400mm
均等荷重(kg)250
収納本数(本)2
すくい板長さ(mm)500
すくい板幅(mm)535
最大積載量(kg/台)250
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
種別エンドレス形
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
規格JIS B 8811
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1328
材質スチール
質量(kg)0.8
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
表面処理電解研磨(固容化熱処理付)
使用荷重(kN)9.32
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。
全長(mm)480
質量(g)33
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです。吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります。
用途一般玉掛け作業用ラウンドスリング
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
材質(表面)ナイロン
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
質量(kg)12.5
寸法縦145×横1250
使用荷重(t)1.5
表面処理亜鉛鍍金加工付
使用シャックルSB-14
1組
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ