7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)