安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
フックに開き限界値を表記しています。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。
用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別4本吊
安全率6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード