87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,160 税込2,376
当日出荷


仕様3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個 全長(m)24 使用電線VKFビニールコード
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷

エスコ品番EA940C-92 関連資料図面(0.01MB) 仕様(0.2MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.05MB)
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

エスコ品番EA940C-91 関連資料図面(0.02MB) 仕様(0.31MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


1個
875 税込963
翌日出荷

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約165 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
449 税込494
当日出荷

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

オーム電機プラソケット
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300 定格電流(A)3
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質ゴム リード線長さ(mm)150
1個
539 税込593
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器 コード長さ(m)1.5 使用電線VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V)125 定格電流(A)3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

仕様金網ガード付 適合口金E26の電球 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 TKG品番9-2562-0101 TKG品番(2017)6-2352-0401
1個
3,898 税込4,288
欠品中

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)50
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
256 税込282
当日出荷

屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。電球は20W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
材質ゴム 定格1A・300V 口金E17
1個
505 税込556
翌日出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。20W白色LED(明るさ2段階切り替え式)です。バッテリー残量インジケータ付です。収納式フック&持ち手付です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯です。照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
用途建築工事現場。工場など 付属品ACアダプター、DC12V/24Vカープラグ トラスコ品番120-0501 本体寸法(mm)奥行185 本体寸法(mm)高さ220 色温度(K)5000 本体寸法(mm)幅185 充電時間(時間)約6~7 設置場所屋外 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)HI時:1800、Low時:900 電球の種類LED 最大点灯時間Hi時:約6Low時約12
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。 差込角(mm)9.5 材質クロームバナジウム鋼
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。六角タイプ。ショートソケット13PCセット。ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 ソケット長さ(mm)22 材質クロムバナジウム鋼 ホルダー寸法(mm)W190×D20×H17 質量(g)230 セット内容ソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、ソケットホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×26×32 穴角6角
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか22mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 材質クロムバナジウム鋼 ソケット長さ(mm)22
1個
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付! 落下防止用吊下げ穴。 ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm)8×10、12×13 全長(mm)172 質量(g)185
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか28mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2 材質クロムバナジウム鋼 ソケット長さ(mm)28
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 材質クロムバナジウム鋼 ソケット長さ(mm)16
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(9.5mm角):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4×各1、ホルダー×8、レール×1 材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/4 セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)178 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22 ソケット長さ(mm)16 ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット13PCセット。 ソケットの全長はわずか22mm(SIGNET従来品より3~6.5mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)3/8 セット内容ソケット(8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)563 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W50×32×28 ソケット長さ(mm)22 ホルダー寸法(mm)W350×D20×H17
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(12.7mm角):10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm×各1、ホルダー×10、レール×1 材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

最大14本収納可能。省スペースの工具収納用の丈夫な折りたたみバッグ。軽くてしっかりとした素材を使用しているので携帯用に最適です。1強力な面ファスナーシステムにより、意図せず開いたりツールが紛失したりすることを防ぎます。吊り下げループを使用すると、開いた状態でもバッグを掛けることができます。Wera 2 goと互換性があります。
用途1/4”Zyklopスピードラチェット用 寸法(mm)170×130
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

カラビナ吊り下げタイプで作業性アップ。新形状でさらに掛けやすい。足場作業に便利な17・21mmのダブルソケット付
用途解体/組立作業 頭径(Φmm)35 材質(頭)炭素鋼 主な用途解体作業、組立作業 全長(mm)340 材質(柄部)スチール ソケット種別6角 頭部長(mm)75 適合ソケット17、21
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品六角ビット(9.5mm角):2・2.5・3・4・5・5.5・6・8mm×各1、ホルダー×8、レール×1 材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
3,298 税込3,628
当日出荷

差し込むだけのスピーディー装着:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状!。「ロック機構」で不意の抜け落ちを防止:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認して下さい。外す時は2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。
使用範囲(g)500g以下※ホルダー1つにつき
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 六角タイプ。ショートソケット15PCセット。 ソケットの全長はわずか28mm(SIGNET従来品より10~15mm短い)、狭い場所での作業に最適。 吊り下げタグ付。
差込角(DR)1/2 セット内容ソケット(10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm)、ソケットホルダー 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×39×34 ソケット長さ(mm)28 ホルダー寸法(mm)W480×D22×H21
1セット
7,798 税込8,578
翌日出荷

手締め・早回しに便利なローレット付き ワンタッチ操作で簡単着脱! ねじ穴にねじなどを使用して、壁などに固定や吊り下げることができます。
付属品ソケット(9.5mm角):8・10・12・13・14・15・17・19mm×各1、ホルダー×8、レール×1 材質ソケット:Cr-V鋼 ホルダー:ポリアセタール レール:スチール
1セット(8個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き 口金E26
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ
同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。 ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19) 全長(mm)208 質量(g)320
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷