カテゴリ

  • 物流用品(59)
    • 雑用チェーン(7)
    • 足場吊りチェーン(3)
    • ボールチェーン(8)
  • 安全標識(41)
    • ボールチェーン 標識取付用(3)
    • 注意・禁止標識(10)
  • 安全用品(10)
    • 区画チェーン(7)
  • 電気材料(8)
    • 電気部品その他関連用品(3)
  • メカニカル部品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 空調・電設資材(11)
  • 制御機器(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 照明(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「吊り下げ チェーン」の検索結果

247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカットチェーン ニッサチェインステンレスカットチェーンニッサチェイン
5,498税込6,048
1パック
翌日出荷
それぞれの素材(鎖・連結金具)をセット品にした商品です。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。付属品S字フック(SSH30)×2個、Wリング(SWR18-20)×2個トラスコ品番126-9265材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
足場用 吊りチェーン 電気 大洋製器工業足場用 吊りチェーン 電気大洋製器工業
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。仕様(一社)仮設工業会認定品材質スチールチェーン径(Φmm)5.8使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W取扱説明書(4.3MB)
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除 オーム電機電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL10BL×2 高電圧駆除オーム電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ設置
仕様使用誘虫灯:FL10BL×2本付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約1.3(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅410×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 14.5W取扱説明書(4.3MB)
ホネアルヤーツ DOD(ディーオーディー)ホネアルヤーツDOD(ディーオーディー)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
積み重ねても中身を守る。骨太な折りたたみボックス。家も車も決して大きくはないのに何故かギアが増えていく、これどこにしまうねん。。そんなあなたにおすすめの収納効率にこだわった折りたたみボックスです。余計な出っ張りのない四角い形は車への積載や収納がしやすく、独自のフレーム構造により3段まで安定して積み重ねることができます。丈夫で耐水性の高いシートを使用しているので、水遊びグッズをざっくり収納するのにもおすすめです。水遊びグッズやキャンプギア、着替えまで色々入れられる大容量です。底面にはクッション材が入っていて、中身を傷つけにくい仕様です。 ホネアルヤーツのメインの特徴(大容量50L) ホネアルヤーツのメインの特徴()3段まで積み重ねられる独自のフレーム構造により、中の荷物を潰さずに積み重ねることが出来ます。(静止耐荷重30kg) ホネアルヤーツのメインの特徴(3段まで積み重ねられる)組み立て簡単工具なしで簡単に組み立てることができます。畳んでスキマに収納できる厚さ6cmに畳めるのでちょっとした隙間に収納することができます。 ホネアルヤーツのメインの特徴(畳んでスキマに収納できる)ファスナー式のフタホコリの入り込みを防ぐフタ付きです。本体と一体型なのでフタの置き場所にも困りません。 ホネアルヤーツのメインの特徴(ファスナー式のフタ)ホネアルヤーツハーフとスタッキング上にホネアルヤーツハーフを2個並べて乗せることができます。 ホネアルヤーツのメインの特徴(ホネアルヤーツハーフとスタッキング)ぐるりとデイジーチェーンすぐに使いたい小物を吊り下げられます。 ホネアルヤーツの各部の特徴(底面を守る脚)底面を守る脚底面に汚れが付きにくい樹脂製の脚が付いています。 ホネアルヤーツの各部の特徴(地面につかないフタ)地面につかないフタ開けても床に付かない長さなので、フタが汚れません。 ホネアルヤーツの各部の特徴(しっかり握れるサイドハンドル)しっかり握れるサイドハンドル最大積載重量15kg ホネアルヤーツの各部の特徴(ヤーツシリーズと相性が良い)ヤーツシリーズと相性が良いシキルヤーツ・キガエルヤーツと組み合わせて使うことが出来ます。 ホネアルヤーツの各部の特徴(小物整理に便利なオープンポケット)小物整理に便利なオープンポケット中身をさっと取り出しやすいポケットを前面に4つ備えています。
セット内容製品本体材質ポリエチレン、スチール容量(L)50最大積載量(kg)15(ハンドル部分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外寸:(約)57×35×32、内寸:(約)53×32×30、収納:(約)57×35×6静止耐荷重(kg)30(フレーム部分)総質量(kg)(約)1.6
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に4か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容駐車禁止入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に8か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容頭上注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に3か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容使用注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に5か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容開閉注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
当日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック容量2枚文字内容立入禁止寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に7か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容火気厳禁入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に6か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容足元注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付き オーム電機電撃殺虫器 吊り下げ式 室内用 誘虫灯付きオーム電機
3,398税込3,738
1個
予約販売
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破屋内専用吊り下げ用チェーン付き専用ブラシ付き本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.4(本体のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)132×218 ※吊り下げ用リング除くコード長さ(m)約1.4誘虫ランプ4W(FL4BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・3.5W取扱説明書(3.65MB)
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型オーム電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ用チェーン付き専用ブラシ付き本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W取扱説明書(5.47MB)
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUEイージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色I-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレンタイプ玉鎖不要表示
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色 I-VALUEイージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色I-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレン黄色タイプ玉鎖不要表示調整中
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUEイージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色I-VALUE
469税込516
1個
翌々日出荷
玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
材質再生ポリプロピレンタイプ玉鎖不要表示
バルブ開閉札 日本緑十字社バルブ開閉札日本緑十字社
449税込494
1枚ほか
翌々日出荷
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途バルブの操作状態(開閉・調整済など)の識別に。工場やプラント内の保守点検管理に。安全管理のための視認性向上に。材質PET/ラミネート加工穴数上部1ヵ所表示内容調整済/ADJUSTED穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ開閉札 アルミ製 日本緑十字社バルブ開閉札 アルミ製日本緑十字社
299税込329
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。両面印刷仕様で、どちらからでも内容が確認できます。
用途機械や装置の点検・整備後の状態表示に。バルブや配管の調整完了確認用に。工場・プラントでの安全管理表示に。材質アルミ取付吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)穴数上部1ヵ所
ウォッシャブルストーブ 八光電機ウォッシャブルストーブ八光電機
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
防水対応をしてありますので、高圧洗浄機などで直接製品を洗うことができます。 熱源にはハイレックスヒーターを使用しておりますので、効率よく暖めることができます。また、衝撃や歪みなどにより割れることもありません。 壁取付け・天井吊り下げ兼用でお好みの場所を暖めます。(角度調節付取付金具、天吊りチェーンを標準付属 ) 細径のヒーターを使用しておりますので、短時間で昇温します。 本体はステンレス製で耐食性に優れています。 屋外での使用が可能です。
付属品・取付金具 ・角度調節ねじ(壁取付け時に使用)・天吊りチェーン 1m×2本保護等級IP27 相当(充電部)最大吐出圧力(MPa)水洗い時の高圧洗浄機:15以下使用環境条件-30℃~40℃ 85%R.H.以下角度調節壁取付けのみ:±20°(屋外使用時は-20 ~ 0°
アイボルト ステンレス 座金・六角ナット付 ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナット付ラクテム
259税込285
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット ステンレス ラクテムアイナット ステンレスラクテム
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
ヘイヘイホルダー WILDヘイヘイホルダーWILD
749税込824
1個
4日以内出荷
牧草好きなウサギにスチール製のボール型牧草ホルダー。チェーンがプラスされて、更に使い易くなりました。ケージに吊り下げやすいワンタッチフック付き!
材質スチール寸法(mm)径約100対象生体:うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグ
牧草ランチBALL minimal GOOD牧草ランチBALLminimal GOOD
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
そのままコロコロ、固定してくるくる回しながら、吊り下げれば立ち上がって食べるポーズが楽しめる!ケージの中で3つの使い方ができので、おいしく食べてストレス発散!
付属品固定パーツ、吊下げパーツ材質ボール:真鍮クロムメッキ、固定フレーム:真鍮クロムメッキ、チェーン:スチール、ネジ:スチール、ワッシャ:スチール質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×155対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
Sフック(プラスチック製) ニッサチェインSフック(プラスチック製)ニッサチェイン
769税込846
1箱(5パック×4個)
9日以内出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用室内など気軽に使用していただけるフック。材質本体部:ポリスチレン全長(mm)90寸法L(mm)78寸法D(mm)6寸法W1(mm)7寸法W2(mm)16.5
C型フック 友屋C型フック友屋
459税込505
1個
4日以内出荷
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
仕様屋外使用:可能材質SUS304電解研磨処理使用荷重(kg)約20
鉄マンテルチェーン 友屋鉄マンテルチェーン友屋
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
チェーンポール(注水式) 友屋チェーンポール(注水式)友屋
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能材質ポリエチレン質量(kg)0.5(満水時:3.3)径(Φmm)ポール:54本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837適合チェーン穴の幅が7mmのもの
ステンアイプレ-ト 八幡ねじステンアイプレ-ト八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(3個)
3日以内出荷
ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。材質ステンレス穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン式テープホルダー 金井産業チェーン式テープホルダー金井産業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
耐久性のあるスチールのバーとアルミのチェーンを組み合わせた、吊り下げタイプのテープホルダーです。マスキングテープやビニールテープ等の小型テープに対応。作業現場でよく使うテープをぶら下げることで、作業効率を向上できます。スプリングフック付きで腰道具などの様々な箇所に付けることができ汎用性に優れます。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。幅(mm)テープ止め部:94全長(mm)280
ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付き OWLTECH(オウルテック)ebiブランド 大光量 LEDランタン PD20W出力対応 大容量24000mAhモバイルバッテリー内蔵 ランプシェード付きOWLTECH(オウルテック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
大光量と大容量を兼ね備えたLEDランタン・Power Delivery(PD)対応でランタンを急速充電・PD20W対応のUSB Type-Cポートで急速充電・目的や状況に応じて選べる明るさ・やわらかな光に拡散できるランプシェードが付属・コンパクトでもしっかり明るく・IP53の防塵・防水性能・スタンドと吊り下げの2つの使い方・5つの保護機能搭載で安心して使える・緊急時にも安心「SOS点滅モード」・安心1年保証
付属品専用ハードケース、ランプシェード、ランプシェードケース、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、カラビナ、ボールチェーン、取扱説明書 兼 保証書質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×32×104対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー定格出力USB Type-A:5V/3.0A、9V/2A、12V/1.5A [最大18W]、USB Type-C:5V/2.4A、9V/2.2A、12V/1.6A [PD20W]バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 24000mAh 88.8Wh充電時間空の状態から満充電まで6.5時間[PD18W充電時]色温度(K)電球色:2763K、昼白色:3751K、昼光色:5626K保証期間1年間保護機能過充電保護機能、過電流保護機能、過電圧保護機能、短絡(ショート)保護機能、温度保護機能防塵防水性能IP53等級動作温度(℃)0~35充電可能回数300回(機器および使用条件による)明るさ(Lm)電球色:480ルーメン、昼白色:540ルーメン、昼光色:480ルーメン定格入力USB Type-C:5V/2.4A、9V/2A [PD18W]、microUSB:5V/2A、9V/2A点灯時間約 13~57時間
KSサインコーン 京都スペーサーKSサインコーン京都スペーサー
29,980税込32,978
1箱(10本)
5日以内出荷
カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。
用途建築土木現場の安全対策用ツール労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
ロードセル用吊り具 イマダロードセル用吊り具イマダ
1,298税込1,428
1台
30日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
チェーンコレクション Sフック・Sフック ニッサチェインチェーンコレクション Sフック・Sフックニッサチェイン
319税込351
1パック(1個)
翌日出荷
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付トラスコ品番128-0276材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)品名C-220RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0196グリーン購入法適合
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
翌々日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。真鍮製で、サビに強いです。
用途専用パーツを使用し、対象物の紛失防止等の連結に。水栓用・プレートの吊り下げ。トラスコ品番126-2924材質本体:真ちゅう(C2720)径(Φmm)玉:3.6全長(m)30寸法A(mm)5参考使用荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.049
樋フック ニッサチェイン樋フックニッサチェイン
149税込164
1個
翌日出荷
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番128-0233材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)長さ(mm)70品名60mm縦樋用フック径(Φmm)仕上:4(線径2.9)表面処理ビニコートタイプ黒取付幅(mm)57使用荷重(kN)0.00294グリーン購入法適合
ガリガリ・ローラー WILDガリガリ・ローラーWILD
629税込692
1箱
4日以内出荷
ローラー型のかじりTOY付属の固定具でケージに取り付けたり、吊るしたり。中に牧草を入れることができるので、牧草フィーダーとしても使えるかじり木です。
付属品固定具1個/吊り下げ用チェーン1本材質天然木(白樺)直径×長さL(Φmm×mm)85×95対象うさぎ・モルモット・チンチラ・デグー・プレーリードッグなど
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら