両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付
トラスコ品番128-0276
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)
品名C-220
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0196
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥319
税込¥351
翌日出荷
ボールチェインの連結金具です。ボールチェーンに取付けた後、ビス止めが行えます。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。
材質本体:真ちゅう(C26080R)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
両端に二重リングが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番127-7105
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ドアに挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途額・リースなどの吊り下げに。
トラスコ品番126-2919
材質本体:スチール
寸法(mm)300
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥199
税込¥219
翌日出荷
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)38
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.11
樋に挟み込むだけで簡単に使用できます。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
トラスコ品番128-0233
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
長さ(mm)70
品名60mm縦樋用フック
径(Φmm)仕上:4(線径2.9)
表面処理ビニコートタイプ黒
取付幅(mm)57
使用荷重(kN)0.00294
グリーン購入法適合
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
上下が回るタイプのフックです。水回りに最適なステンレス製です。
用途対象物の展示や園芸等の吊り下げに。パイプなどをクロスに取り付ける際に。
トラスコ品番127-8686
材質フック部分:ステンレス(SUS304)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
質量(g)56
寸法・サイズ(mm)20×500
グリーン購入法適合
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
色レッド
寸法D(mm)8
グリーン購入法適合
関連キーワード