1個
¥483
税込¥531
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(クロームメッキ)
トラスコ品番744-5296
寸法(mm)4.4×500
質量(g)20
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質ステンレス(SUS304)
全長(m)30
表面処理電解研磨
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様(一社)仮設工業会認定品
材質スチール
チェーン径(Φmm)5.8
使用荷重(kN)【1本吊】2.35【ループ吊】4.22
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
こんなお得な商品も!
雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
用途吊り下げの時に
材質ステンレス
トラスコ品番743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)約600
切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
内径(Φmm)37×8
SUS304。錆び難い。強い。
こんなお得な商品も!
雑用チェーン スチール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
表面処理デンキメッキ
チェーン長(m)30
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
こんなお得な商品も!
標識 チェーン吊り下げ
モノタロウ
¥479
税込¥527
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
材質エコユニボード
寸法(mm)150×400
取付方式穴上2
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
浮遊感覚のシンプルデザイン
ドーム型で見える範囲は360°どこからでも安定した映像が見られます。
用途室内専用
型式ドーム型
取付け方法チェーン吊り下げ
材質(ミラー)アクリル
材質(取付金具)アルミ(シルバー)
使用場所室内専用
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりとした厚みで丈夫なカサカサとした質感のビニール袋。半透明タイプの食品衛生法規格基準適合品で、食品を直接入れていただくことができる安心の品質。厨房やご家庭のキッチンで便利にご使用いただけます。
仕様●型番:LT5CH●サイズ(mm):Φ495×190●曲面:256R●重量(kg):0.86●設置可能場所:天井●鏡面材質:アクリル(3mm)●取付方法:チェーン吊り下げタイプ
アズワン品番65-3888-94
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
丸パイプも測定可能な水平・垂直測定レベル
V型溝付きの測定基準面&強力マグネットにより丸パイプ等の測定ができる
硬化処理を施したアルミ合金押出材とABS樹脂の頑強ボディ
吊り下げチェーン付き
気泡管は蓄光タイプで暗い場所でも数分間発光!
用途建設・土木・配管・電気・プラント・設備据付等の工事、日曜大工等の作業での水平・垂直測定に
質量(g)85
感度(mm/m)0.5=0286°
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×45
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
仕様片面表示
材質アクリル
厚さ(mm)約2.5
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)65×45
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×1
材質PS
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約394。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)21.4
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)600
質量(kg)0.9
器具・セットセット
光源色昼光色
光束(Lm)2730
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否×
再生紙使用マーク適合
調色の可否×
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ
質量(kg)約0.6(本体のみ)
コード長さ(m)約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く
誘虫ランプ6(FL6BL)
定格二次電圧(V)DC800
短絡電流(mA)(定格2次)約5
定格入力100V・50/60Hz・4.5W
取扱説明書(5.47MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
傘付型。プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)。プラグ付コード(長:約550)。吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)。ヒートン取付ピッチ:約794。コンセント接続
電圧(V)AC100
消費電力(W)24.7
取付ヒートン・チェーン取付
色温度(K)6500
演色指数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5
幅(mm)160
高さ(mm)91
長さ(mm)1000
質量(kg)1.2
器具・セットセット品
光源色昼光色
光束(Lm)3200
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否○
再生紙使用マーク適合
調色の可否×
1台
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。
ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940
幅(mm)381
全長(mm)543
質量(kg)7.4
タイプ床スタンド
奥行(mm)312
電源(V)100
色温度(K)5000
照度(Lx)7460
寿命60000
ライン照射角(°)180
アズワン品番64-5061-56
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
セット内容本体×5
材質PS
寸法(Φmm)30
1セット(5個)
¥300
税込¥330
当日出荷
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)50×50
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
寸法(mm)Φ50
穴径(Φmm)4
関連キーワード
1
2
3
4
次へ