材質鉄
内径(Φmm)37×8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質亜鉛ダイカスト
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ プルスイッチ付
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
URL公開予定:2025/6/20
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
ビーム角度(°)A:115° B:110°
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
付属品配線用平行ビニルコード1本
SUS304。錆び難い。強い。
エスコ品番EA980SD-5
質量(g)136.0
寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
関連キーワード