103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
ベルト幅(mm)25 適合T-565
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
用途スパイラルダクト用。 種類吊バンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上 締付ボルト(サイズ)M8×25 吊ボルト径W3/8
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことが出来ます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)20 耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
1巻
3,898 税込4,288
欠品中

ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。
用途円柱物の荷物の吊り下げに。 材質ナイロン 寸法(mm)35×7×115 質量(g)7
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギステン吊バンド
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

らくらく快適収穫、肩や腰の負担を軽減します。吊り下げバンドは収穫カゴやポテの紐を変えることにより両肩が楽になります。果実収穫カゴやポテにご自宅にあるヒモなどを付けることで使用できます。
用途果実収穫のアシスト製品。 材質ポリプロピレン サイズフリー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Aトレード自在バンド
支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハヤツリ A12963 アカギ 動画あり
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。 関連資料承認図(0.1MB)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

蝶番をセンターからずらしたことで、パイプが仮置きできます。 「マジックピース」により、ボルトが抜け落ちず水平に保つため、バンドかけがスムーズに行えます。 回り止めにより、ボルトの供回りを防ぎ作業性がアップします。
用途SGP管用蝶番式仮置き吊バンド。 種類吊りバンド 寸法d(mm)3/8 寸法C(mm)26 寸法W(mm)25
1パック(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30 厚さ(mm)1.2 許容静荷重(kN[kgf])20[2]
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
バンドで簡単に密閉できて持ち運びしやすいステンレス容器です。 持ち運び用に吊り下げ用取っ手(ツル)を付けました。 ワンタッチ式レバーバンドで簡単に蓋の着脱ができ、洗浄も容易です。 パッキンは食品衛生法適合品のシリコンゴムが標準です。
材質容器本体・蓋(CF)・ツル・レバーバンド(LB)/SUS304、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 材質(フタ)SUS304 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ式密閉容器(CTLB)をSUS316Lで製作しました。手軽に持ち運べてバンドでワンタッチで密閉できるステンレスタンクです。
材質容器本体:SUS316L、蓋(CF):SUS316L、ツル:SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダーの上部からカードケースを抜き差しできます。内容物の識別・工程管理・製造指図書などの書類管理に適しています。ホルダーの下部には水抜き用の隙間があり、洗浄液などが溜まりにくい構造です。
材質SUS304 取手吊り下げ フタの種類レバーバンド
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパー型吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ラベルやシールをはがしやすく、バンドで簡単に密閉できるステンレスタンク。持ち運びや投入に適した吊り下げ取っ手タイプ
材質SUS304、シール座:SUS304/PFA約30μmコーティング 寸法(mm)シール座コーティング面:110×88 材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
32,880 税込36,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠付吊下げ式ステンレス密閉容器(バンド式) MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
材質容器・ツル・レバーバンド/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)、南京錠/真鍮 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧 (加減圧不可)
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 仕様過充電ストッパー 幅(mm)162 ケーブル長(m)2 定格電流(A)12V/4(最大) バッテリー電圧(V)12
1組
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状ストレート 長さ(m)50 板厚(mm)1 穴数釘:1 最大荷重(N)579
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
容器を傾けやすいよう、下部に取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バンド式密閉蓋付きのステンレス容器「投入ブラケット」と「下部取っ手」が中身を投入する動作をサポートします。 ツル(吊り下げ用の取っ手)と下部の取っ手を掴み、容器を楽に傾けられます。 投入先の容器縁に投入ブラケットを引っ掛け、安定した状態で内容物を投入できます。 パッキン付きの密閉式で内容物の飛散を防止し、ホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
用途液体材料等の投入 材質本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器 バンド式 CTLBDFシリーズ MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
容器を傾けやすいよう、下部に折りたたみ取っ手を付けたステンレス容器。持ち運びや原材料の投入に便利です。ワンタッチ開閉ができるバンド式です。
材質本体/SUS304 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)
1個
32,880 税込36,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たすきがけもできる120cmロングストラップ。 バンドクリップ・脱着式マツバパーツなど多彩な吊下げ機能。 お洒落なストライプ柄のストラップ。 安全調整パーツ付き。
材質紐/PET、紐付属パーツ/PP、紐止めパーツ/PC、クリップレバー/POM、クリップバンド/PE 寸法(mm)約1200(Φ10) 主要材質紐=PET 紐付属パーツ=PP 紐止めパーツ=PC クリップレバー=POM クリップバンド=PE 脱着パーツ=POM ひも幅(cm)Φ10mm
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り下げはバンド部分を押して下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけで、簡単に取り外しができます。
用途清掃用品の収納。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×505×1383 質量(kg)10 仕様組立式 トラスコ品番330-8251 掛数(本)12 アズワン品番65-0334-81
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 残水位(mm)15 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。
材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2
1セット(10枚)
8,598 税込9,458
当日出荷

配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。 他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ 寸法10
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用 付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 質量(kg)4.3 寸法(Φ×高さH)(mm)136×244 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40 残水位(mm)25 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS420J1又は2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4 構造(軸受)玉軸受 キャブタイヤケーブル種類VCT 運転可能最低水位(mm)180
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様 火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。 パイロットランプ付きだから通電確認ができます。 使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
オレンジ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトケーブルVCT 使用場所屋内 仕様パイロットランプ付トリプルタップ
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのヒモを引けばいいのかな ?大型の福引イベントキットのツールなのでお客様の目を引き盛り上がります。集客にも最適。ヒモのS管に商品を吊り下げてご使用ください。(S管に商品を吊り下げにくい場合は、輪ゴムを巻いて取り付けてください)。50名様用。
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1540 材質ポール: 紙管 ジョイント: プラスチック 適合年齢(歳)3以上 セット内容ポール大6本(3.1Φ×83cm)、ポール中8本(3.1Φ×60cm)、ポール小6本(3.1Φ×53cm)、ジョイント12個、天板(50穴)1枚(90×60cm)、天板カバー1枚(90×60cm)、三角補強板2枚(25×60cm)、POP(50穴付)1枚(90×25cm)、ヒモ(S管付)50セット、ストッパー50個、輪ゴム20本、組立説明書1枚
1セット
35,980 税込39,578
10日以内出荷