穴あけ加工なしで5分で取付可能!ウェット等をぶら下げるのに便利!
取付穴とフット部分がフラットの車種専用。(ハイエースDXなど)
穴あけ不要、純正ベルトと交換するのみカンタン設置。
ウェットスーツ/スキーウェア/ランタン等なんでも吊下げられる便利なハンガーポール。
色シルバー
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
ポール長さ3段階調整。ポール部脱着式
種類天吊型
仕様室内用
仕上合成樹脂焼付塗装
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番818-5388
質量(kg)0.31
色クリームグレイ
適合規格(PS)E
1個
¥4,488
税込¥4,937
3日以内出荷
ハイエース用。
穴あけ不要、純正ベルトと交換するのみカンタン設置。
ウェットスーツ/スキーウェア/ランタン等なんでも吊下げられる便利なハンガーポール。
色シルバー
質量(g)380
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×70×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。
パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)アルミ
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ
付属品取付ネジ
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ちょっとしたものを吊り下げるのに便利な金具。
用途台所・勉強部屋・洋服ダンス・倉庫などに。
材質鉄・ユニクロメッキ
パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
全長(mm)375~635
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)483
ベアリング入で、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D30レール
許容荷重(kg)20
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種D40レール
許容荷重(kg)30
表面処理クロームメッキ
主材質ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)68
長さ(cm)43.5
角度調整範囲+0/ -25
高さ(cm)115
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ベアリング入で、100kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途間仕切ポールの吊下げ用。
適合機種SGレール
許容荷重(kg)100
主材質ステンレス
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)14
長さ(cm)68
角度調整範囲+0 / -25
高さ(cm)177.8
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)43.5
長さ(cm)68
角度調整範囲+0/-25
高さ(cm)321.8
関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
アルミ製強力クリップです。口元は歯形加工で吊下物を確実にキャッチします。持手部分はエンボス滑り止め加工あり。乾燥室の天井や、野外干ポールから吊り下げてご使用頂けます
用途昆布・ワカメなど藻類、イカ・アジ・サバなど魚介類の吊下干し
全長(mm)約64
材質(本体)アルミ
本体厚さ(mm)0.45
材質(バネ)スチール製
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビ天吊り金具。14~50インチ液晶、PCモニター、TV対応。吊り下げ設置360°回転。角度調節。ポール調節最長904mm
質量(kg)2.8
耐荷重(kg)最大35
適合モニターサイズ14~50インチ
対応VESA規格100×100~200×200
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
お車のヘッドレストポール等に吊下げ可能なティッシュホルダーです。ティッシュボックスをカーボン調素材がお洒落に演出します。置いても吊り下げてもどちらもでご使用いただけます。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。
色ブラック
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
お車のヘッドレストポール等に吊下げ可能なティッシュホルダーです。ティッシュボックスをアイスグリーンカラーがお洒落にします。お部屋やオフィスなどのインテリアとしてお洒落に置いたり吊下げたり自由自在です。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊、ご家庭用などの様々なシーンに。
色アイスグリーン
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
2ポケット装備でゴミ箱またはお菓子やドリンクの収納として使用可能なマルチ収納です。お車のヘッドレストポール等に簡単吊下げタイプで邪魔にならず車内広々な便利グッズです。カーボン調がどんな内装にも合い、高級感を演出します。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
大型テントの中に就寝用の小型テントを入れ込むカンガルースタイルのキャンプ。暖房効率が良く、レイアウトもしやすいなどの理由から急増しています。ワラビーテントは、そのカンガルースタイルをタープテントなどのポールに吊り下げて行うことができるテントです。カンガルースタイルではフロア以外には防水性が必要ないため、コットン100%生地を使用することで、結露を最大限に抑えて、快適なテント内空間を実現しています。タープテントなどのポールに吊り下げるだけなので、設営も簡単に行うことができます。
付属品ペグ、キャリーバッグ
材質(フロア)210Dポリエステル(PUコーティング)、メイン生地:コットン
色ブラウン
収納サイズ(約)W40×D18×H18cm
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:約200×120×115
耐水圧(mm)(最低)5000 ※フロアのみ
収納時寸法(cm)(約)W40×D18×H18
総質量(kg)約2.3
収容人数大人2名
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。
幅(mm)30
奥行(mm)42
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットです。旅行や出張先でささっとアイロンをかけたい場合に大変便利です。吊り下げ用ベルトが付いており、ハンガーポールにかけることも可能なのでクローゼットなどに収納もできます。
用途整頓整頓に。
幅(mm)38
奥行(mm)78
2本のポール設営簡単。クラシカルなフィルムのロッジタイプテント、吊り下げ式のインナーテント付。3~4人用
付属品ガイドロープ、スチールペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ
材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU1000mm)、ポール:スチール(粉体塗装)Φ19mm
色カーキ
質量(g)7200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幕体:215×285×160、インナー:200×210×150
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
居住性をプラスした快適装備の2人用アルミテント。
A式フレームにセンターポールをプラスする事で上部空間を広くでき居住性をアップ。
吊り下げ式インナーテントで設営・撤収がスピーディー。
左右に開閉可能なベンチレーションを装備。インナー側面にメッシュを装備。軽量なアルミニウム製ポール。
ポールの色分けで迷わず設営できます。収納に便利なキャリーバッグ付き。
付属品ガイドロープ2本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)UV加工、撥水加工インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU3000mm)ポール:アルミニウム合金Φ85mm
色カーキ
質量(g)2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フライ:210×255×115、インナー:210×135×105
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
縦置き・横置き・マグネット・クリップ・三脚ネジ穴、
人体・障害物センサー、スポット・拡散照射。
用途に合わせてマルチに”使える”多機能ワークライト。
スポットライトと投光器を備えた防水型LEDワークライト。
照度は無段階に調整でき、ディフューザーにより広角投光器をさらに周辺全体、広範囲に照らすことが可能。
多機能ブラケットにより、360°回転、180°傾けることができ、設置、吊り下げ、金属面への取り付け、三脚へのねじ止めが可能。
スプリングクリップでポールに固定でき、ノッチで釘の頭にも吊り下げ可能。
障害物を識別するためのオブジェクトセンサーシステム(OSS)は、ユーザーの安全性を高め、 人体センサー(HBS)は、
人が一定時間スポットライトの近くにいなかった場合にライティングOFF、効率的な節電として機能。
見やすいLCDディスプレイは、バッテリーの充電状態やHBSの状態などの情報が確認可能。
寸法(mm)133×63×70
質量(g)650
規格光生物学的安全性評価(グループ2、DIN EN62471)
電源充電式(USB-C)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約4
LEDCOB LED
保管温度範囲(℃)-10~60
明るさ(Lm)50~500(スポットライト)/150~1500(投光器)
防水性IP65
照射時間(時間)2~20(スポットライト) / 1.5~12(投光器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
快適装備をプラスした本格的な軽量ソロテント。A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。ポールの色分けで迷わず設営できる。収納に便利なバッグ付。
材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm
寸法(mm)フライ:2100×1400×1100、インナー:2100×1000×1030
質量(g)2160
アズワン品番64-9354-09
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる!
工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!
用途車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適!
材質ナイロン
色ブラック
関連キーワード
1
2
次へ