カテゴリ

  • 安全標識(12)
    • バルブ標識(11)
  • 電気材料(1)
    • その他結束バンド(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 安全保護具(11)
  • 物流用品(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「吊り下げロープ」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
マグネットリング Φ20 HMD WORKSマグネットリング Φ20HMD WORKS
289税込318
1個
4日以内出荷
超強力マグネットを搭載したリングです。垂直方向や水平方向にしっかり吊り下げることができます。
用途ロープの吊り下げ等シルバー高さ(mm)28耐荷重(kg)1水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)20
寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC24V寺田ポンプ製作所
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V寺田ポンプ製作所
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
バケツトクーラーS DOD(ディーオーディー)バケツトクーラーSDOD(ディーオーディー)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
釣り場でも、ピクニックでも。気軽に持ち運べるバケツとクーラーのセット。魚や飲み物の保冷はもちろん、汚れやにおいもまとめて封じる防水バケツとソフトクーラーのセット。背負い・肩掛けできる2WAY仕様で、どこへでも軽快に持ち運び。ビール6缶が入るコンパクトサイズは、ちょっとした釣行やデイキャンプにもぴったりです。
セット内容バケツ、吊り下げ用ロープ(4m)、ソフトクーラー、ソフトクーラー用ベルト材質【5kgバケツ】ポリエステル(ラミネートPVC) ソフトクーラー】ポリエステル(ラミネートPVC)、アルミ蒸着シート容量(L)【バケツ】3【ソフトクーラー】7最大積載量(kg)【バケツ】3kg【ソフトクーラー】5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バケツ】20×14×16【クーラー】24×18.5×21 ※口を閉じた状態収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×380×60総質量(kg)0.7
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプ イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ミディアムサイズ 片扉 奥深タイプイノホイ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズより一回り小さめの、幅0.8m×高さ0.8m×奥行1.8mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約176cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が20kg・天井が14kg・側面が13kg×2枚・底面が13kg×1枚 = 合計約82kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約176cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。の力に負けない頑強仕様はそのままに、ビッグサイズより一回り小さい片扉タイプです。質量(kg)約80寸法(m)幅0.8×高さ0.8×奥行1.8塗装グレー
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉 イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 片扉イノホイ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
落とし扉が片側のみに備わっている【片扉】タイプです。 イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。 分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。 各面の重量は、扉が26kg・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚・背面が19kg×1枚 = 合計約115kg 日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様。片扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
ファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉 イノホイファーレ旭式 イノシシ・シカ用箱罠ビッグサイズ 両扉イノホイ
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
落とし扉が両側に備わっている【両扉】タイプです。イノシシやシカなどの中~大型獣捕獲の標準サイズ、幅1.0m×高さ1.0m×奥行2.0mです。扉吊り下げ用ワイヤロープの長さは約185cmです。分解・組立式で、各面は付属のワイヤークリップで連結して組み立てます。各面の重量は、扉が26kg×2枚・天井が19kg・側面が17kg×2枚・底面が17kg×1枚 = 合計約122kg日々改善を加えており、警戒心が高い獣を獲るための工夫を随所に盛り込んでいます。【付属品】落とし扉ストッパー、扉つり上げ用ワイヤロープ(約185cm)、組み立て用ワイヤクリップ、組み立て要領・設置要領説明書
用途捕獲実績多数のイノシシ・シカ用の箱罠。獣の力に負けない頑強仕様、安くて良く獲れる両扉タイプです。質量(kg)約120寸法(m)幅1.0×高さ1.0×奥行2.0塗装グレー
洗練型スポットエアコン スイデン洗練型スポットエアコンスイデン
125,900税込138,490
1台
8日以内出荷
1口冷風タイプ全閉式ファンモータ低GWP冷媒『R32』採用高いエネルギー消費効率壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
周波数(Hz)【電源】50/60電源(V)【相数・電圧】100本体質量(kg)37定格出力(kW)【圧縮機】0.75首振自動首振り装置内蔵風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6コードIP10消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92力率【50Hz】79%【60Hz】99%ドレンタンク容量(L)5送風口数1(冷風)冷媒R32始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9冷媒封入量(g)360公称出力(W)【送風機】160設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2排熱ダクト有無あり
C型フック 友屋C型フック友屋
459税込505
1個
4日以内出荷
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
仕様屋外使用:可能材質SUS304電解研磨処理使用荷重(kg)約20
スパイラルロープ OGKスパイラルロープOGK
639税込703
1個
9日以内出荷
ツール・小物・タックルの落下・紛失防止にツール・小物・タックルの落下・紛失防止になるスパイラルロープ。型崩れしにくく高強度なステンレスワイヤー入コード。SSサイズは、小物類の吊り下げに最適なワイヤーリングとベルトループなどに取り付け簡単なナスカン仕様。SサイズとMサイズは、両端が強度のあるナスカン仕様。
材質ポリプロピレン・ステンレス
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ヴァイブラント オレンジ)PGYTECH
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (ナイトブラック)PGYTECH
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア (グラスグリーン) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア (グラスグリーン)PGYTECH
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
PGYTECH カメラショルダーストラップ エアは、片手で着脱がスムーズに行えるオリジナルのクイックコネクターを採用しています。リストストラップやバックパックストラップと互換性があり、多目的にご使用いただけます。ショルダー部分には、染色堅牢度と耐光性に優れた環境に優しいMenorca(R)マイクロファイバーが使用されています。幼児用製品のOEKO-TEX(R) STANDARD 100に適合し、600D強化ナイロンで最大90kgの耐荷重に対応します。TPEライニングのショルダーパッドが快適性を確保し、両側の48本編みロープで長さを素早く調節できます。4つのクイックビーズとTPU製の吊り下げリングが付属し、休憩時に体の前で交差させることで簡単に持ち運ぶことができます。直径1.5mmのクイックリリース・ストラップはほとんどのカメラにフィットし、さらに2つのストラップアダプターが付属しているので、高い互換性を発揮します。多彩なカラーバリエーションからお選びいただけます。
マグネットリング Φ20 ZATTAマグネットリング Φ20ZATTA
289税込318
1個
予約販売
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途ロープの吊り下げ等シルバー直径(Φmm)20高さ(mm)28耐荷重(kg)垂直:1、水平:0.2
アルミロープフック3個組オレンジ KANUCHIアルミロープフック3個組オレンジKANUCHI
699税込769
1個
4日以内出荷
アルミ製で軽い ロープからズレにくい
用途ロープに引っ掛けて小物の吊り下げに材質アルミニウム(付属品・セット内容)3個組
マルチポケット コヅチマルチポケットコヅチ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
着替えるように使いたい自分流デザインです。吊り下げ式フリーポケットです。収納口はロープを引っ張る事で締り、緩める事で開きます。カラビナ付の為、取付けがスムーズです。
用途小物類の収納、持ち運び。材質本体:スエード、カラビナ:アルミ
ロードセル用吊り具 イマダロードセル用吊り具イマダ
1,298税込1,428
1台
30日以内出荷
ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
フック用収納ストラップ (強力) 7" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 7"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーは最大25ポンド(約11kg)の重さに耐えます。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(7インチ):延長コード(6~15フィート)、家電製品や電動工具のコード、ロープとライン、自転車ロックの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】6 inch(15.2 cm)【最大巻き付け直径】1.9 inch(4.9 cm)サイズ(inch)7×1入数4ハトメ【開口部】0.47inch(1.2 cm)
フック用収納ストラップ (強力) 10" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 10"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)サイズ(inch)1.5×10 (3.8 cm×25.4 cm)入数3ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
フック用収納ストラップ (強力) 13" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 13"Wrap-It
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】12 inch(30.5 cm)【最大巻き付け直径】3.8 inch(9.7 cm)サイズ(inch)2×13 (5.1×33 cm)入数2ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
フック用収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm)入数2ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
フック用収納ストラップセット (強力) Wrap-Itフック用収納ストラップセット (強力)Wrap-It
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm)入数6ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止アズワン品番65-9339-02
熱中症対策つるしっこ つくし工房熱中症対策つるしっこつくし工房
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
3箇所の穴の位置で・ロープ用・バリケード用・単管用の3通りの使い方ができます。携帯型の熱中症計に表示されたWBGT値がどういった状況を指しているのか一目でわかります。熱中症への注意喚起に。
仕様●表示内容:WBGT値及び熱中症予防のための行動指針●取付仕様:吊り下げ型●横(mm):350●縦(mm):670●厚さ(mm):0.5●ロープ・バリケード・単管パイプ吊り下げ型●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:367-1993アズワン品番67-2221-61
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズエスコ
33,000税込36,300
1台
8日以内出荷
寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CDシリーズエスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)材質樹脂寸法(mm)183×178×305(H)質量(kg)3.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5全揚程(m)7.2吐出量(L/min)150使用液汚水運転水位(mm)【開始】120運転可能最低水位(mm)20水深(m)5
AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ エスコAC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズエスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
質量(kg)3.3電源(V)AC100口径(Φmm)15/25全揚程(m)4~最大7最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき)吐出量(L/min)45使用液汚水運転水位(mm)【開始】100運転可能最低水位(mm)15
OGC チラックスランプ エーモンOGC チラックスランプエーモン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
やわらかな光でくつろぎの空間を演出するLEDランタン。 多面構造のメッシュ素材によりウォームホワイトの光がやわらかく拡散。暖かい光でくつろぎの空間を作り出し、癒しを与える。 シーンに合わせた明るさ4段階調整。 USB充電式(Type-C)で繰り返し使用できる。また、確実に充電できるのでキャンプの際等、満充電の状態で夕方から就寝時まで使用できます。(100%点灯:約5時間 ) OGCの電源アイテムで充電できる。(item No.8623 OGC コントロールボックス、item No.8626 OGC コンパクトインバーター、item No.8627 OGC USBチャージャー) 専用USB充電ケーブル付属で最大3個まで連結充電できる。※複数個同時充電した場合、単体充電時より充電時間が長くなります。 バッテリー残量が一目で確認できるインジケーター付(5パターン)。点灯させたい時間に合わせて明るさを調整することができる。 中芯入りでキレイに折りたため、ボックス等にも収納しやすいサイズに。また、使用時は天面側、底面側のベルトをそれぞれ引っ張って形を整える。 ボタンベルト付き。収納時はまとめるベルトとして、使用時は吊り下げ用として使用できる。タープ、ロープ、車内のアシストグリップ、軽量なのでリュックサックなど、設置したい箇所に簡単に設置できる。 防雨仕様で突然の雨や、夜露などを気にせず使用できる。 保護回路(過充電、過放電、過電流)付。
用途キャンプをはじめ車中泊など幅広いアウトドアシーンで活躍するLEDランプセット内容チラックスランプ本体/専用USB充電ケーブル/取扱説明書材質本体:PVC(ポリエステル繊維入り)(白)/専用USB充電ケーブル:PVC(黒)寸法(mm)本体:(展開時)約120×120×85(収納時)約95×155×35光源LED 暖色バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 2.22Wh 600mAh充電時間(時間)1.5ケーブル長(mm)専用USB充電:約195取扱説明書(23.16MB)
ファームじょうろ ブルー TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]ファームじょうろ ブルーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。便利なホース止め付きです。吊り下げ穴付でロープを付ければ肩から掛けられます。(10136、10137のみ)
用途散水。幅(mm)790材質/仕上本体:ポリスチレン(PS)、フック:AS樹脂、その他:ポリプロピレン(PP)、ステンレスブルー高さ(mm)255奥行(mm)200容量(L)8
吊り下げロープ 5本1組 ユニット吊り下げロープ 5本1組ユニット
1,298税込1,428
1組(5本)
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。トラスコ品番744-4991全長(mm)200質量(g)15径(Φmm)0.7取付方式吊り下げ
プレミアム3ピースツールセット Weberプレミアム3ピースツールセットWeber
6,898税込7,588
1セット
6日以内出荷
グリルに必要な基本ツールの完全版。デリケートな食材はスパチュラで裏返し、トングで掴む、そしてBBQソースを食材へ塗ってより高い風味をつける…このセットで基本をおさえることができます。3面に面取りを施したスパチュラ、ハンズフリーロック式トング、大型サイズのシリコン製バーベキューブラシを揃えたプレミアム 3ピースツールセット。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途トング、フライ返し、はけセット内容トング、スパチュラ、ブラシ材質ステンレススチール製、シリコン製質量(kg)1.25使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:45.72×10.8×5.4、ブラシ:40.64×4.32×2.54
プレミアム グリルトング&スパチュラセット Weberプレミアム グリルトング&スパチュラセットWeber
5,598税込6,158
1セット
6日以内出荷
プレミアム グリルトング&スパチュラセットは、より洗練されたデザインで優れた性能を発揮します。どちらも耐久性の高いステンレス製で、グリップ性に優れ、細かいものから大きな食事まで直感的操作が可能です。ハンズフリーロック式トングは先端部が平らな設計になっており、崩れやすい食品を持ち上げたり、裏返したりする際に安定したグリップを提供します。 スパチュラのエッジには3面に面取りが施され、デリケートな食材の下にも簡単に滑り込ませることができます。どちらのツールも食器洗浄機で洗浄でき、簡単にお手入れできます。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途トング、フライ返しセット内容トング、スパチュラ材質ステンレススチール製質量(g)860使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)トング:45.72×4.39×5.08、スパチュラ:本体寸法45.72×10.8×5.4
プレミアム グリルスパチュラ Weberプレミアム グリルスパチュラWeber
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
プレミアムグリルスパチュラは他モデルと比べ扱いやすく壊れにくい文字通りプレミアムライン。ヘッドの先端に面取り加工を施すことでデリケートな食材もどんな角度でも崩さず持ち上げることができます。ソフトなタッチのハンドルは、グリルの上で食材を裏返したり、動かしたりする際に、快適に操作しやすい設計です。頑丈なステンレススチール製のこのスパチュラは、細かい食材やデリケートな食材、大きい食材などを持ち上げる際に活躍するでしょう。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途グリル用フライ返し材質ステンレススチール製質量(g)440使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)45.72×10.8×5.4
プレミアムグリルトング WeberプレミアムグリルトングWeber
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
プレミアムグリルトングは従来のモデルと比べ全体的に長くなり安全で使いやすいサイズへ。グリップ性に優れているので快適な操作が可能です。ヘッドが平らなデザインのため、野菜や魚などの崩れやすい食材も簡単につかむことができます。さらにヘッドにたまった汚れを流すための切れ目がついて掃除も簡単に。ステンレス製で頑丈な作りとなっており、大きいリブラックや丸鶏にも負けることなく動かすことができます。横に押すタイプのハンズフリーロックを採用。トングを閉じるために両手を開ける必要がなくスマートに収納ができます。吊り下げて収納できるメタルロープ付きで紐が切れる心配なし。2年間保証。
用途グリルトング材質ステンレススチール製質量(g)430使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)45.72×4.39×5.08
グリルスパチュラ WeberグリルスパチュラWeber
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ハンバーガーのパティを崩さずに裏返したり、丸魚などデリケートで重たい食材も簡単に持ちあがるステンレス製のスパチュラです。従来のモデルと比べ、熱から手を遠ざけるのに十分な長さがあることや、ヘッドに傾斜がついていることやヘッド自体が大きくなったことにより大きい食材やデリケートな食材も崩さず持ち上げることができます。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったロープ付き。1年間保証。
用途グリル用フライ返し材質ステンレススチール製質量(g)300使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)40.64×9.21×5.08
グリルトング WeberグリルトングWeber
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
細かく切った野菜から丸鶏までを安定してつかむことができます。 リニューアルしたトングは、従来のモデルと比べ持ち手の割合が多くなり、握りやすい形となりました。ロック部分や吊り下げるためのロープも切れにくい仕様に変更しました。さらにトング先端をより平たく改良したことで、食材の型崩れを軽減することに成功しました。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったロープ付き。1年間保証。
用途グリルトング材質ステンレススチール製質量(g)320使用後の手入方法食器洗浄機対応本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)40.64×4.39×4.06
KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm 紺屋商事KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm紺屋商事
2,498税込2,748
1巻
9日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm 紺屋商事PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm紺屋商事(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から13日以内出荷
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。ロープ止め金具も使用できます。屋外ネットの補修や張りロープに
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら