JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途吊具、玉掛け作業
材質ポリエステル
等級JIS3等級
ベルト色ブルー
端末仕様アイ縫製
JIS規格JIS B 8818規格品
材質(ベルト)ポリエステル
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)199.5
質量(kg)0.3
容量(kg)0.5~1.5
ストローク(m)0.5
ロープ径(Φmm)2.1
材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線
吊下荷重(kg)0.5~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等。
結ばなくてもループ(輪)ができる!。ショックを吸収するのに優れた構造。自身の編み込みに通すだけで輪加工が簡単。車の牽引用や吊り作業に便利。
用途車の牽引、吊り下げ、レジャーに、緊急時の備えに
長さ(m)6
材質PE+PP
RoHS指令(10物質対応)対応
いざという時に家族の連絡先がわかりますか?水に強い撥水性のあるレインガード紙を使用した情報カードに連絡先などを記入し、カードと写真を見開きになるようセットしましょう。避難先で携帯電話の電池がきれても、緊急連絡先として使用できます。ヒモが通せる穴がついているので、持ち出し用のリュックに結んで入れたり、持ち出しやすい場所に吊るせます。
仕様ゴムバンド付き・情報カード15枚付き・吊り下げ透明袋入り
厚さ(mm)表紙:0.08
質量(g)65
背幅(mm)10
寸法(縦×横)(mm)145×115
材質(表紙)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットL判・横入れ20ポケット・ポリプロピレン・厚さ0.08mm
製本溶着式製本
関連キーワード