横型ネームタッグ(名札)の替えケースです。金属クリップ、樹脂クリップ、吊り下げタイプ共用で使用できます。名刺がぴったり入るパスケースタイプ。挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。※クリップは別売りです。
グリーン購入法適合
材質80%再生PET0.3mm(名札部)
外形寸法(mm)W102×H75
内形寸法(mm)(名札部)W96×H58
1枚
¥119
税込¥131
当日出荷
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。カードの出し入れが簡単で、何回でも使用することが可能です。金属クリップには安全ピンを取付けることができますので、胸ポケットのない洋服にも簡単に取付けることが可能です。※安全ピンは付属品ではありません。※挿入物の目安はIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまで収容可能・厚さ200μm程度の名刺は、2~3枚収納可能。※吊り下げタイプとしてもお使いいただけるよう、2穴もあいてます。お好みでヒモを通してご利用も頂けます。(紐は付属しておりません。)
ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。被覆線ですのでサビ難く、相手側にキズをつけません。
用途一般商品の収納の吊具として。物の吊り下げ、引っ掛けとして。物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質フック部分:鉄(塩ビ皮膜)、エンドキャップ:塩ビ(PVC)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)38
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.11
関連キーワード