プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式壁掛・マグネット
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、付属品付き
付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも
トラスコ品番361-9079
材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール
幅(mm)600
厚さ(mm)12
色板面:白、枠:白
サイズA2
高さ(mm)440
質量(g)680
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
用途吊り下げ金具に。
仕様ステンレスキーワイヤー(100個入)
トラスコ品番126-6251
材質ロープ:ステンレス、金具:真ちゅう
全長(mm)約120
質量(g)170
線径(mm)1
グリーン購入法適合
1箱(100個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個 ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本 カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個 吊り下げ金具1個
裏面の強力マグネットでスチール面に取り付けるボードです。(吊り下げ金具は付いていません。)
グリーン購入法適合
付属品イレーザー、マーカー小(赤 ・黒各1本)、マグネットポケット
厚さ(mm)5
色板面カラー:白
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます
グリーン購入法適合
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー
材質(表面)ホーロー
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)
質量(kg)3.6
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)66
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。
4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用
種類壁掛け・無地
表示内容無地
グリーン購入法適合
縦横両用で使えて便利。裏面マグネット付きで冷蔵庫などに貼れる。オフホワイト色で目に優しい
用途ホワイトボード
種類マグネット掛け・無地
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)137×187
表示内容無地
材質(表面)スチール
仕様縦・横両用
付属品ボードマーカー(直液式細字/黒インク)1本、吊り下げヒモ(35cm)1本、吊り下げ金具2個
材質フレーム:PP、裏面:段ボール・マグネット
サイズA5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×7
グリーン購入法適合
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
摩耗に強いリバーホーロー製。キズに強く、耐久性バツグン。
種類壁掛け・無地
材質(表面)リバーホーロー
仕様白板無地受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
表示内容無地
グリーン購入法適合
再生PET(ペットボトルのリサイクル)ボードを使用した用箋挟です。
グリーン購入法適合
種別週間予定表
仕様受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)2
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×55
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様スライド式吊下げ金具付、マグネット対応
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
種別行動予定表
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途PCチェーンの先端金具。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。
色レッド
寸法D(mm)8
グリーン購入法適合
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
仕様スライド式吊下げ金具付
種別月予定表
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
摩耗に強いリバーホーロー製。
キズに強く、耐久性バツグンです。
仕様白板無地、スライド式吊下げ金具
材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
種類壁掛け・無地
表示内容無地
材質(表面)リバーホーロー
壁などに吊り下げ可能カバーの開きを押さえます分別廃棄可能廃棄する際、マイナスドライバーを金具とボードの間に差しこんで取り外せます。押すだけで簡単に開く金具を採用しています。シックで落ち着いたカラーコーディネイト。今までにない高品質なイメージを提案します。レバーの樹脂部はクリア透明で統一いたしました。
サイズA4
材質表紙:発泡PP、綴具:金属クリップ式綴具・分別廃棄可
色ブラック
質量(g)290
タイプタテ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×235×15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ボード厚さ(mm)2.5
1枚
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

月行事ボード 縦書き用
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
種別月予定表
付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)4
種類壁掛け・罫線あり
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)900×600×55
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。
4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止め
色ブラック/ブラック
グリーン購入法適合
付属品プラスチック画鋲(ダルマタイプ:カヒ-20NB)15個・カラーマグネット(マク-30NR)4個・吊り下げ金具2個
罫表面仕様/ベース:マキシラン(発泡PVC)、表面材:パンチングメタル、フレーム:アルミ、板面芯材/木質繊維板、コーナーパーツ/ABS
外寸法・奥行(mm)25
スペースを有効活用できる壁掛タイプのホワイトボード。
筆記性と消去性に優れたホーロー板面
種類壁掛け・無地
表示内容無地
材質(表面)琺瑯
材質(枠)粉受け・枠:アルミ押出材・アルマイト仕上げ
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
ネジ等部品を見えないところにまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
コーナーのカド丸仕上げによる安全重視をしています。
4辺のフレームを開き透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
材質フレーム:アルミ押し出し成型、コーナー:ABS樹脂、前板:透明アクリル1.5mm板、背板:パーティクルボード、金具:吊下げ金具4箇所ビス止め
色ブラック/ブラック
グリーン購入法適合
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など
仕様アース:あり、屋内・屋外兼用
付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2
質量(kg)1
消費電力(W)100V:30/200V:30
先端コード先端:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)81
定格光束(Lm)5500
比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード